Werkkleding
PERFORMANCE: DE NIEUWE PRODUCTLIJN VAN WÜRTH MODYF
Innovatief. Duurzaam. Stevig.
Time to perform. Dat is het motto van Performace, onze nieuwe werkkledinglijn. Want als het aankomt op prestaties, kunt u rekenen op Performance. Zelfs onder de zwaarste omstandigheden staat deze lijn zijn mannetje. Het belangrijkste kenmerk is de extreme slijtvastheid. Stevige kleding dus, die ook nog eens lang meegaat. De winterjas uit deze collectie is bovendien de officiële jas van Snowboard Germany. Met zijn extreme waterdichtheid en weersbestendigheid beantwoordt deze jas niet alleen aan alle eisen van vakmensen, maar ook van snowboarders.
U profiteert van de volgende topvoordelen:
- 7x slijtvaster dan conventionele werkkleding
- Extreem waterdicht (jassen)
- Veelzijdig in gebruik
- Unieke kwaliteit
- Modern, stijlvol design
BLIJF KOEL: DE PERFECT ZOMERUITRUSTING
Nieuw! Koelproducten van Würth MODYF Snel, gemakkelijk en effectief: de nieuwe producten van Würth MODYF met verdampingskoeling zijn de ideale uitrusting op warme zomerdagen en voor werkzaamheden in extreme hitte.
De koelproducten zijn uitgerust met Inuteq H2O® technologie. Ze helpen de lichaamstemperatuur op peil te houden en voorkomen oververhitting bij hoge omgevingstemperaturen en lichamelijke arbeid.
Afhankelijk van de vochtigheid en de luchtstroom kunnen deze producten u tot 15 °C onder de omgevingstemperatuur koelen – tot 8 uur lang. Zo transpireert u minder tijdens het werk, presteert u beter en vermijdt u hittestress.
Hoe werkt de Inuteq H2O® technologie?
Het product wordt maximaal twee minuten in water gedompeld en het overtollige water wordt er voorzichtig uitgeperst. Het verkoelende effect begint onmiddellijk en kan telkens opnieuw worden vernieuwd. Alle producten zijn herbruikbaar.
Uw voordelen op een rij:
- Meer thermisch comfort
- Betere concentratie
- Minder transpiratie
- Betere prestaties
- Geen symptomen van hittestress
- Lagere hartslag
- Sneller herstel
GEEN TOEGEVINGEN OP VEILIGHEID: VEILIGHEIDSKLEDING VOLGENS DE NORM EN 20471
Kleding met een hoge zichtbaarheid dragen is wettelijk verplicht in bepaalde werkomgevingen. Mensen die in de wegenbouw, voor nutsbedrijven, als koerier, vuilnisman of op start- en landingsbanen werken, moeten opvallende kleding dragen. Hoge-zichtbaarheidskleding is ook nodig in het wegverkeer, bij het spoorwegvervoer, bij de hulpdiensten en bij de politie. De reden hiervoor is duidelijk: meer zichtbaarheid en dus veiliger in gevaarlijke situaties. De drager moet onder alle omstandigheden opvallen en gezien worden – overdag én 's nachts. Sommige producten van de NEON-lijn van Würth MODYF voldoen ook aan uv-norm 801. Deze gecertificeerde producten beschermen het lichaam tegen zonlicht en voorkomen dat de huid verbrandt. EN 20471 is de norm die bepaalt welke kleding voldoende zichtbaarheid biedt. De internationaal erkende norm maakt onderscheid tussen drie beschermingsniveaus. Hoe hoger het risico in een bepaalde werksituatie, hoe hoger de veiligheidsklasse moet zijn van de kleding met hoge zichtbaarheid.
Veiligheidsklasse 1
- Broeken of accessoires zoals petten en handschoenen
Goedgekeurd op wegen met een snelheidsbeperking tot 30 km/u. Dit niveau biedt zeer weinig bescherming en is in Duitsland dan ook niet gebruikelijk.
Veiligheidsklasse 2
- T-shirts, vesten, truien of tuinbroeken
Goedgekeurd op wegen met een snelheidsbeperking tot 60 km/u, met voldoende zicht en licht verkeer.
Veiligheidsklasse 3
- Bedekte torso en lange mouwen, ofwel een lange broek met reflecterende stroken
Goedgekeurd op wegen met een maximale snelheid hoger dan 60 km/u, bij slecht zicht en druk verkeer.
Aanvullende informatie over het juist dragen van hoge-zichtbaarheidskleding
- Hoge-zichtbaarheidskleding moet altijd in haar geheel worden gedragen.
- Hoge-zichtbaarheidsbroeken mogen niet worden ingekort of opgerold. De afstand tussen de grond en de eerste reflecterende strook is voorgeschreven.
- Hoge-zichtbaarheidskleding kan een beperkt aantal keren worden gewassen. Deze informatie staat op het etiket.
- Meerdere kledingstukken samen geven een hogere veiligheidsklasse. Aan deze eis wordt voldaan op basis van het zichtbare gebied wanneer ze samen worden gedragen. De hoogst haalbare veiligheidsklasse voor hoge-zichtbaarheidskleding is beschermingsklasse 3. Dit betekent, bijvoorbeeld: jas beschermingsklasse 2 + broek beschermingsklasse 2 = beschermingsklasse 3 voor de volledige uitrusting.
MEER COMFORT EN BESCHERMING MET DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN
Van E-CARE tot ODOURSTOP, werkkleding van Würth MODYF is uitgerust met de nieuwste technologie. Maar wat betekenen deze termen eigenlijk? Wat doen de nieuwe stoffen en materialen precies? Hieronder leggen we het uit:
E-CARE
99 % bescherming
Smartphones zijn tegenwoordig een onmisbaar communicatiemiddel. We worden voortdurend blootgesteld aan straling via wifi, bluetooth en 4G/LTE. E-Care beschermt uw lichaam tegen elektromagnetische golven en dus tegen schadelijke straling. Het materiaal van E-Care is gecertificeerd volgens de norm OEKO-TEX® 100. De vezels vormen een barrière en verhinderen de doorlating van elektromagnetische signalen naar het lichaam.
SILVERPRO
Slim textiel
Ieder van ons voelt het klimaat anders aan, omdat we allemaal op verschillende drempels transpireren of kou waarnemen. Het reflecterende ontwerp met zilveren stippen regelt de lichaamstemperatuur en zorgt voor maximaal comfort. Lichaamswarmte wordt gereflecteerd en blijft dus behouden. Lichaamsvocht, zoals zweet, wordt door het functionele fleecemateriaal naar buiten geleid.
ODOURSTOP
Blijf altijd fris
Een zeer innovatief en antibacterieel textiel dat geurtjes bestrijdt en dus voor langdurige frisheid zorgt. Het stopt en verhindert de groei van bacteriën. Het natuurlijke zilverzout neutraliseert zweetgeur snel en betrouwbaar.
MODYTEX
Blijf droog als het nat wordt
Het verwerkte functionele membraan is waterdicht en toch ademend. Bij Würth MODYF verwerken we dit hightech membraan in een groot aantal producten, zowel in werkkleding als in veiligheidsschoenen.
FAQ: veelgestelde vragen over de keuze van stoffen en reiniging
Elk materiaal heeft zijn voordelen. Katoen is huidvriendelijk en biedt een uitstekend comfort. Het smelt niet (bijv. bij rondvliegende vonken), is duurzaam en zeer absorberend. Geweven stof van polyester en katoen is onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Ze droogt snel en krimpt niet in de was.
Alle stoffen hebben verschillende eigenschappen. Katoen is bijvoorbeeld niet zo kleurvast als polyester. Met vloeibare kleurwasmiddelen blijven de kleuren waarschijnlijk langer behouden. Alles-in-één wasmiddel bleekt de kleuren.
Bacteriën op weefsels worden in de was op lage temperatuur niet betrouwbaar gedood. Dit gebeurt alleen bij wasbeurten van 60 graden of hoger. Als u hier geen rekening mee houdt, krijgen ziektekiemen een kans om zich te nestelen, wat vaak onaangename geurtjes veroorzaakt. Daarom hebben we bij Würth MODYF de collectie Cetus uitgebracht. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken over hoe u uw werkkleding bacterievrij houdt. De collectie is niet alleen niet-jeukend, OEKO-TEX® 100 gecertificeerd, duurzaam en metaalvrij, ze kan ook op 60 graden gewassen worden.
Wilt u lang plezier beleven aan uw werkkleding? Neem dan het wasetiket van Würth MODYF in acht.