VÊTEMENTS DE TRAVAIL
NOUVEAU! – LA GAMME WÜRTH MODYF MULTIPERFORMANCES
Innovante. Durable. Solide.
« Place aux performances » - C’est la devise de la gamme Performance. Car lorsque les vêtements doivent être performants, vous pouvez compter sur la gamme Performance. Même dans les conditions les plus rudes, cette gamme tient ses promesses. Sa principale caractéristique est son extrême résistance à l’abrasion, synonyme de produits durables. La veste d’hiver de cette collection est également la veste officielle de Snowboard Germany, car elle répond non seulement à toutes les exigences des artisans, mais aussi à celles des champions de snowboard grâce à son imperméabilité extrême et à sa résistance aux intempéries en particulier.
Vous bénéficiez des atouts suivants:
- 7x plus résistant à l’abrasion que les vêtements de travail classiques
- Extrêmement étanche (vestes)
- Polyvalence
- Qualité unique
- Design moderne et élégant
GARDEZ LA TÊTE FROIDE AVEC L’ÉQUIPEMENT PARFAIT EN ÉTÉ
Nouveau - Produits de refroidissement Würth MODYF Rapides, faciles et efficaces: Les nouveaux produits Würth MODYF avec refroidissement par évaporation sont les gadgets idéaux pour les chaudes journées d’été et pour les travaux effectués dans des conditions de chaleur extrême.
d’été et pour les travaux effectués dans des conditions de chaleur extrême. Les produits de refroidissement sont pourvus de la technologie Inuteq H2O®. Elle contribue à maintenir une température corporelle normale et à prévenir la surchauffe en cas de températures ambiantes élevées et lors d’un travail physique.
En fonction de l’humidité et de la circulation de l’air, ces produits peuvent vous rafraîchir jusqu’à 15 °C en dessous de la température ambiante et ce, pendant 8 heures. Ce processus réduit la sueur et la transpiration pendant l’effort, améliore les performances et évite le stress thermique.
Comment fonctionne la technologie Inuteq H2O®?
Le produit en question est plongé dans l’eau pendant un maximum de deux minutes et l’excédent d’eau est soigneusement essoré. L’effet rafraîchissant est immédiat et peut être renouvelé à l’infini. Tous les produits sont réutilisables.
Aperçu des avantages:
- Confort thermique accru
- Meilleure concentration
- Réduit la sueur et la transpiration
- Améliore les performances
- Évite les symptômes de stress thermique
- Réduit la fréquence cardiaque
- Récupération plus rapide
AUCUN COMPROMIS SUR LA SÉCURITÉ. VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ CERTIFIÉS EN 20471
Le port de vêtements à haute visibilité est légalement obligatoire dans certaines conditions de travail. Les personnes travaillant dans la construction routière, pour les services d’infrastructure publique, comme coursiers, éboueurs ou sur les pistes d’atterrissage sont obligées de porter des vêtements à haute visibilité. Les vêtements à haute visibilité sont également nécessaires dans la circulation routière, le transport ferroviaire, les services d’urgence et la police. La raison en est évidente: Une visibilité accrue améliore la sécurité dans les situations dangereuses. L’utilisateur doit être remarqué et vu en toutes circonstances, de jour comme de nuit. Certains produits de la gamme NEON de Würth MODYF répondent également à la norme UV 801. Ces produits certifiés protègent le corps des rayons du soleil et préviennent les brûlures de la peau. La norme propre aux vêtements offrant une visibilité suffisante est la norme EN 20471. Cette norme internationale distingue trois niveaux de protection. Plus le risque est élevé dans un contexte professionnel particulier, plus la catégorie de sécurité du vêtement à haute visibilité doit être élevée.
Catégorie de sécurité 1
- Pantalons ou accessoires comme des casquettes et des gants.
Autorisée sur les routes dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. Ce niveau offre très peu de protection et n’est donc pas courant.
Catégorie de sécurité 2
- T-shirts, gilets, pulls ou salopettes
Autorisée sur les routes dont la vitesse maximale est limitée à 60 km/h.
Catégorie de sécurité 3
- Torse couvert et haut à manches longues ou pantalon long avec des bandes rétro-réfléchissantes.
Autorisée sur des routes dont la vitesse maximale dépasse 60 km/h, dans des conditions de mauvaise visibilité et de trafic important.
Informations supplémentaires sur la manipulation correcte des vêtements à haute visibilité:
- Les vêtements à haute visibilité doivent toujours être portés dans leur intégralité.
- Les pantalons à haute visibilité ne peuvent pas être raccourcis ou retroussés. La distance entre le sol et la première bande réfléchissante est prescrite.
- Le nombre de lavages des vêtements à haute visibilité est limité. Notez le numéro indiqué sur l’étiquette.
- La combinaison de plusieurs vêtements permet d’obtenir une catégorie de sécurité supérieure. Cette exigence est satisfaite sur la base de la zone visible lorsque ces vêtements sont portés ensemble. La catégorie de sécurité la plus élevée pouvant être atteinte pour les vêtements à haute visibilité est la catégorie de protection 3. Par exemple: Veste de catégorie de protection 2 + pantalon de catégorie de protection 2 = tenue complète de catégorie de protection 3
CONFORT ET PROTECTION ACCRUS GRÂCE AUX TECHNOLOGIES DE POINTE
De la technologie E-CARE à ODOURSTOP, les vêtements de travail Würth MODYF sont pourvus des dernières technologies. Mais que signifient réellement ces termes? Quelles sont les propriétés des nouvelles substances et des nouveaux matériaux? Voici l’explication:
E-CARE
99 % de protection
Les smartphones constituent un outil de communication indispensable à l’heure actuelle. Nous sommes exposés à un rayonnement constant par le biais du Wi-Fi, du Bluetooth et de la 4G/LTE. La technologie E-Care protège votre corps des ondes électromagnétiques et donc des rayonnements nocifs. Le matériau E-Care est certifié selon la norme OEKO-TEX® 100. Les fibres forment une barrière et empêchent la transmission des signaux électromagnétiques au corps.
SILVERPRO
Textile intelligent
Chaque personne ressent le climat différemment, car nous transpirons tous ou percevons le froid à des seuils différents. Le design réfléchissant à point argenté régule la température du corps pour un confort maximal. La chaleur corporelle est réfléchie et donc maintenue. L’humidité corporelle, telle que la sueur, est transportée vers l’extérieur par la matière polaire fonctionnelle.
ODOURSTOP
Gardez toujours la tête froide
Un textile antibactérien très innovant qui assure le contrôle des odeurs et donc une fraîcheur durable. Il évite et empêche la prolifération des bactéries. Le sel d’argent naturel neutralise rapidement et de manière fiable les odeurs de transpiration.
MODYTEX
Restez au sec quand il fait humide
La membrane fonctionnelle traitée est à la fois imperméable et respirante. Cette membrane haute technologie est utilisée dans une grande variété de produits Würth MODYF, aussi bien des vêtements de travail que des chaussures de sécurité.
FAQ - les questions les plus fréquentes concernant le choix et le nettoyage du tissu
Chaque matière a ses avantages. Le coton est agréable pour la peau et offre un excellent confort. Il ne fond pas (par exemple en cas d’étincelles), est durable et très absorbant. Le mélange de polyester et coton se caractérise par sa facilité d’entretien et sa grande durabilité. Il sèche rapidement et ne rétrécit pas au lavage.
Chaque tissu possède des propriétés différentes. Le coton, par exemple, n’est pas aussi résistant à la décoloration que le polyester. L’utilisation de détergents liquides pour couleurs peut permettre de préserver les couleurs plus longtemps. Le détergent tout-en-un altère les couleurs.
Les germes présents sur les tissus ne sont pas éliminés de manière fiable lors d’un lavage à basse température. Cela nécessite un lavage à 60 °C ou plus. Si l’on n’en tient pas compte, des germes peuvent s’installer, ce qui entraîne souvent des odeurs nauséabondes. Pour que vous n’ayez plus à vous soucier de protéger vos vêtements de travail contre les germes, Würth MODYF a mis au point la Collection Cetus. Cette collection est non seulement anti-démangeaisons, certifiée OEKO-TEX® 100, durable et sans métal, mais elle peut aussi être lavée à 60 °C.
Pour profiter longtemps de vos vêtements de travail, veuillez respecter l’étiquette d’entretien Würth MODYF.