OOGBESCHERMING
EEN MUST IN DE INDUSTRIE EN VOOR VAKMENSEN!
Onze ogen zijn een bijzonder gevoelig en belangrijk zintuig. Ongeveer 80 % van alles wat we waarnemen gaat via onze ogen. We halen de meeste informatie dus uit onze ogen. We herkennen onze omgeving en oriënteren ons erin met onze ogen.
De Europese wetgeving verplicht werkgevers om medewerkers gratis oogbescherming te geven op werkplekken met potentiële risico's. De algemene vereisten voor persoonlijke oogbescherming zijn vastgelegd in de norm EN166.
Bij Würth vindt u niet alleen brillen en ruimzichtbrillen, maar ook gelaatsschermen die ook uw mond en neus beschermen tegen mogelijke gevaren. Ons assortiment omvat ook lasbrillen en lashelmen waarmee dragers in de metaalbewerking veilig kunnen werken. We hebben ook de juiste accessoires om deze producten te verzorgen en te onderhouden, zodat u uw ogen langdurig en betrouwbaar kunt beschermen.
WE ONTWIKKELEN ONZE VEILIGHEIDSBRILLEN IN EIGEN HUIS
Onze huidige samenleving is voortdurend in beweging. Er zijn altijd nieuwe ontwikkelingen, waarden veranderen en we laten ons leiden door andere overwegingen om te beslissen wat we zullen kopen. Ook het design is tegenwoordig belangrijk. Ontwerpers letten er steeds meer op dat een product niet alleen zijn functie vervult, maar tegelijkertijd ook de klant behaagt.
Daarom vloeit in de nieuwe veiligheidsbrillen van Würth zowel het technische aspect als de esthetiek samen. De kwaliteit is natuurlijk ook doorslaggevend. Deze nieuwe aspecten zijn ontwikkeld op basis van de levenscyclus van het product. Onze ontwikkelingsfase is ingedeeld in briefing, creatie van schetsen, renderen en proefstukken in 3D.
We hebben nauw samengewerkt met Deense ontwerpers. Met hun specifieke knowhow hebben ze in hoge mate bijgedragen tot deze productontwikkeling. Nadat de ontwerpers de eerste schetsen voorlegden, hebben onze productmanagers ze herzien voor het renderen van start ging. In dit proces worden driedimensionale objecten levensecht weergegeven met behulp van software. Aan de hand van de gerenderde prototypes hebben we vervolgens met een 3D-printer de eerste beschermende proefbrillen gemaakt.
3D-printen is de laatste jaren vooral in de industrie gangbaar. Tegenwoordig is dit concept niet meer weg te denken uit de ontwikkeling en productie. In dit proces stapelt een printer vloeibaar materiaal laagje per laagje op. Het hardt vervolgens uit en je krijgt een afgewerkte versie van het product.
Onze nieuwe ontwikkelingen
Veiligheidsbril S500
Onder het motto 'meer is minder' hebben we voor de S500 bewust gebruikgemaakt van één enkel materiaal en ons beperkt tot de essentiële kenmerken van een veiligheidsbril.
- Onbeperkt zijdelings gezichtsveld doordat de bril volledig uit transparant polycarbonaat is vervaardigd
- Uitstekende pasvorm en hoog comfort dankzij het lichte gewicht van amper 22 g
- Uv-bescherming tot 380 nm dankzij de gepolariseerde polycarbonaatlens
- Deens design
Veiligheidsbril FS502
Het visionaire en sportieve ontwerp van de FS502 veiligheidsbril belichaamt een type oogbescherming dat nog niet verkrijgbaar was bij Würth.
- Veren met variabele hellingshoek voor individuele afstelling en optimale oogbedekking
- Groot gezichtsveld voor onbelemmerd zicht
- Krasbestendige lens aan de buitenkant en permanent condensvrij van binnen
- Zachte neusbrug zodat de bril niet afzakt
- In de lengte verstelbare veren
- Veren met zachte, slipbestendige uiteinden voor een stevige pasvorm
- Verschillende materialen
- Deens design
Ruimzichtbril FS503
De FS503 biedt een groot gezichtsveld, zodat hij niet alleen als volzichtbril, maar ook als overzetbril kan dienen.
- Panoramische lens voor uitstekend zicht rondom
- Krasbestendig glas aan de buitenkant en permanent condensvrij van binnen
- De perfecte pasvorm voor elke hoofdvorm en -omtrek dankzij de extra brede, verstelbare hoofdband
- De indirecte ventilatie zorgt voor een goede luchtcirculatie in de bril en garandeert een zicht zonder wasem
- Combinatie met ademhalingsbescherming mogelijk
- Deens design
Lasbescherming
Bij de verschillende lasprocedés kunnen zich allerlei gevaren voordoen, zoals straling, hitte, spatten, dampen en gassen. Bovendien is er bij bijna alle lasprocessen gevaar voor brandwonden en brand. Lasbescherming beschermt het lichaam tegen deze gevaren. Daarom biedt Würth lasbescherming aan van top tot teen.
Onze lashelmen en laskappen zijn ingedeeld volgens de aanbevolen toepassingen. De aanbevolen beschermingsniveaus zijn niet meer dan een leidraad en komen overeen met de norm EN 169:2002. De individuele gevoeligheid van de ogen kan een afwijking van ± 1 vereisen.
De serie WSH AIR III
Bij lassen en slijpen komen onaangename geurtjes en deeltjes in de lucht vrij. Dit kan leiden tot stoornissen en afleiding door de geur.
Onze productlijn WSH AIR III geeft een nieuw gevoel van comfort tijdens het lassen en slijpen:
- Geen onaangename geurtjes tijdens het lassen en slijpen
- Betere luchtkwaliteit in de helm
- Minder hinder van stank en onaangename geurtjes
- Automatische luchtstroomtests elimineren de noodzaak van handmatig meten
- Deze productlijn biedt het hoogste beschermingsniveau volgens de norm EN 12941: TH3P.
Al deze kenmerken verhogen het welzijn, zodat de lasser productiever kan werken.
Producten uit de WSH AIR III
Uw ogen behandelen in noodgevallen
Gepast handelen in noodgevallen:
1. Ga na om welke verontreinigende stof het gaat. | 2. Kies de juiste fles en spoeloplossing | 3. Begin met spoelen | 4. Spoel zoals voorgeschreven |
---|---|---|---|
Vreemde voorwerpen zoals stof, vuil of splinters | Oogspoelingsoplossing | Oogspoelingsoplossing | Spoel uw ogen met oogspoelvloeistof tot ze verwijderd zijn. |
Zuren | Neutraliserende oogspoelingsoplossing | Oogspoelingsoplossing | Spoel uw ogen gedurende 2 minuten met een neutraliserend oogspoelmiddel tot de fles leeg is. Blijf spoelen met de oogspoelingsoplossing totdat medische hulp is ingeroepen. |
Alkalische stoffen | Neutraliserende oogspoelingsoplossing | Oogspoelingsoplossing | Spoel uw ogen gedurende 2 minuten met een neutraliserend oogspoelmiddel tot de fles leeg is. Blijf spoelen met de oogspoelingsoplossing totdat medische hulp is ingeroepen. |
Andere chemicaliën, zoals oplosmiddelen en oliën | Oogspoelingsoplossing | Oogspoelingsoplossing | Spoel uw ogen tot u het ongemak niet meer voelt. Blijf spoelen met de oogspoelingsoplossing totdat medische hulp is ingeroepen. |
Belangrijk!
Spoel uw ogen altijd met een zachte, gelijkmatige straal, ongeacht de verontreinigende stof. Knijp tijdens het spoelen slechts lichtjes in de fles met oogspoelmiddel. Wend u bij oogletsel of verontreiniging tot een dokter. Blijf op weg naar het ziekenhuis of de dokter uw ogen spoelen.
TIPS EN TRICKS
DE BELANGRIJKSTE PUNTEN OP EEN RIJTJE
Aan welke gevaren worden onze ogen blootgesteld?
We kunnen de gevaren voor onze ogen in drie categorieën onderverdelen:
- Optisch (uv- en ir-straling, verblinding door licht): een bril met oorstukjes biedt in dit geval passende bescherming.
- Mechanisch (schokken, vreemde voorwerpen): een bril met oorstukjes en een ruimzichtbril bieden in dit geval passende bescherming.
- Chemisch (zuren, logen, gassen, dampen, nevel, rook): een ruimzichtbril biedt in dit geval passende bescherming.
Uiteraard is ons eigen gedrag ook doorslaggevend: als we onvoorzichtig zijn creëren we namelijk zelf risico's. We zijn zelf verantwoordelijk voor het beschermen van onze ogen. Alleen als we voortdurend persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk dragen, zijn we beschermd tegen de verschillende gevaren.
Wat moet een veiligheidsbril weerstaan?
- Bij een schok mag de veiligheidsbril niet versplinteren, mag er niets door het glas dringen en mag de bril niet van het hoofd vallen.
- Hete deeltjes of rondvliegende vonken mogen tijdens het werk niet in het montuur of het glas branden, en ook geen zichtbare sporen nalaten.
- De bril moet zachte, flexibele neuskussentjes hebben voor een heel aangenaam draagcomfort en een goede pasvorm.
Het spreekt voor zich dat de veiligheidsbrillen van Würth aan deze eisen voor veiligheid en draagcomfort beantwoorden. Bovendien hebben onze brillen andere kenmerken die het draagcomfort verhogen:
- Perfecte pasvorm: onze brillen passen zich aan aan de vorm van uw hoofd
- Modern, sportief ontwerp
- Heel duurzaam
- Extreem krasbestendig en permanent condensvrij van binnen dankzij de unieke coatingtechnologie
- 100 % uv-bescherming (tot 400 nm) of 99,9 % uv-bescherming (tot 380 nm). Meestal 380 nm, maar 400 nm uv-bescherming is beter. Dit minuscule verschil merken we in het dagelijkse leven niet op. Op lange termijn is de hogere uv-bescherming vitaal voor de gezondheid, om cataract te voorkomen bijvoorbeeld.
Wanneer moet u oogbescherming vervangen?
Medewerkers moeten voor elk gebruik van hun oogbeschermer visueel nagaan of deze in goede staat verkeert. Als de oogbescherming tekenen van beschadiging vertoont, moeten ze die onmiddellijk vervangen. Bij gewone slijtage moeten ze ervoor zorgen dat de bril nog altijd aan de visuele vereisten voldoet.