Handbescherming
Uw handen zijn uw grootste bezit. Bescherm ze dan ook goed!
Als vakman werkt u met verschillende materialen, gereedschappen en machines. Telkens u iets aanraakt is er een zeker risico op verwondingen. U kunt dit risico sterk beperken door regelmatig beschermende handschoenen te dragen en de juiste huidbeschermingsproducten te gebruiken. Gezonde handen zijn het belangrijkste gereedschap van een vakman.
Hieronder vindt u belangrijke informatie en tips om uw handen tijdens het dagelijkse werk zo goed mogelijk te beschermen tegen beschadiging door invloeden van buitenaf.
HET ABC VAN BESCHERMENDE HANDSCHOENEN
Elke activiteit houdt een ander risico voor uw handen in. Daarom wordt elke handschoen ingedeeld in een risicocategorie. De PBM-verordening 2016/425 onderscheidt ze als volgt:
- Categorie I: omvat slechts kleine risico's, zoals oppervlakkige mechanische verwondingen, blootstelling aan milde detergenten of warme oppervlakken met een temperatuur van maximaal 50 °C. Een voorbeeld van een beschermende handschoen in deze categorie is onze katoenen jerseyhandschoen.
- Categorie II: omvat risico's die niet onder categorie I of III vallen. Een voorbeeld van beschermende handschoenen in deze categorie zijn onze snijbestendige veiligheidshandschoenen.
- Categorie III: omvat alleen risico's die ernstige gevolgen kunnen hebben, zoals de dood of onomkeerbare gezondheidsschade. Hieronder vallen bijvoorbeeld snijwonden veroorzaakt door met de hand geleide kettingzagen of gezondheidsschade opgelopen in omgevingen met een luchttemperatuur van 100 °C of meer. Een voorbeeld van beschermende handschoenen in deze categorie zijn onze chemicaliënbestendige handschoenen.
Beschermende handschoenen kunnen in nog andere categorieën worden onderverdeeld, afhankelijk van de eigenschappen en het toepassingsgebied.
Algemene montage en mechanisch werk
Gebreide en gecoate handschoenen genieten meestal de voorkeur voor mechanische en montagewerkzaamheden. Doorgaans bestaan ze uit een naadloze, rondgebreide steunstof met een speciale coating. Daarbij worden verschillende materialen en procedés gebruikt die de eigenschappen van de handschoen sterk beïnvloeden.
Gebreid steunmateriaal:
De dichtheid van het weefsel wordt gewoonlijk uitgedrukt in 'gauge' (steken) en geeft aan hoe het steunmateriaal is gebreid. 'Gauge' geeft het aantal steken of mazen in een inch aan (1 inch = 2,54 cm). Dus: hoe hoger de gauge, hoe fijner het steunmateriaal. U kunt de gauge en het steunmateriaal voor elke handschoen gemakkelijk opzoeken onder de tab 'Informatie' in onze webshop.
Graadmeter 7
Graadmeter 10
Graadmeter 13
Graadmeter 15
Graadmeter 18
De coating:
Het materiaal en het type coating hebben een grote invloed op de mechanische eigenschappen van handschoenen (slijtage, penetratie enz.), grip, gevoeligheid, ademend vermogen en weerstand tegen chemicaliën. Zo hebben de vier coatings hieronder verschillende eigenschappen.
Natuurlijk rubberlatex:
- Zeer flexibel, zelfs in koude omstandigheden
- Goede mechanische eigenschappen en goed bestand tegen reinigingsmiddelen en detergenten, zepen en logen. Niet geschikt voor oliën en vetten
- Kan allergische reacties veroorzaken
Nitril:
- Goede mechanische eigenschappen, naast een goede schuur- en perforatieweerstand
- Zeer goede grip in droge omgevingen
- Goed bestand tegen verdunde zuren en alkaliën, benzineachtige stoffen, verven, vernissen, koelvloeistoffen, oliën en vetten
Nitrilschuim:
In vergelijking met standaard nitrilcoatings zorgt de laag met open poriën voor een beter ademend vermogen en dus meer comfort.
Polyurethaan (PU):
- Zeer ademend en comfortabel
- Dunne coatings zijn mogelijk, wat garant staat voor een maximale gevoeligheid
Snijbestendige handschoenen
Snijbestendige handschoenen beschermen de drager vooral tegen snijwonden. Daarnaast zijn er ook snijbestendige handschoenen met andere extra eigenschappen zoals een goede grip en schuur- of hittebestendigheid voor allerlei toepassingen. Ons assortiment omvat dan ook een ruime waaier aan snijbestendige handschoenen, zodat uw handen altijd optimaal beschermd zijn. De kenmerken van elk model en de verschillen tussen de varianten vindt u in het overzicht. Hoe de testmethoden volgens de nieuwe norm EN 388 voor snijbestendige handschoenen zijn geregeld en waar u bij beschermende handschoenen op moet letten, leest u in ons onlinemagazine.
Overzicht snijbestendige handschoenenChemicaliënbestendige en wegwerphandschoenen
Bescherming tegen chemische stoffen Chemicaliënbestendige en wegwerphandschoenen beschermen tegen chemische stoffen. Een belangrijk onderscheidend kenmerk van deze handschoenen is hun permeatieweerstand. Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het beschermende handschoenmateriaal dringt. De tijd tussen het ogenblik waarop de chemische stof voor het eerst in contact komt met de handschoen en het moment waarop ze in het materiaal doordringt, is de doorbraaktijd en wordt uitgedrukt als prestatieniveau.
Testchemicaliën volgens de norm EN ISO 374-1:2016:
Codeletter | Chemische teststof |
---|---|
A | Methanol |
B | Aceton |
C | Acetonitril |
D | Dichloormethaan |
E | Koolstofdisulfide |
F | Tolueen |
Codeletter | Chemische teststof |
---|---|
G | Di-ethylamine |
H | Tetrahydrofuraan |
I | Ethylacetaat |
J | n-Heptaan |
K | Natriumhydroxide 40 % |
L | Zwavelzuur 96 % |
Codeletter | Chemische teststof |
---|---|
M | Salpeterzuur 65 % |
N | Azijnzuur 99 % |
O | Ammoniakwater 25 % |
P | Waterstofperoxide 30 % |
S | Fluorwaterstofzuur 40 % |
T | Formaldehyde 37 % |
Prestaties tegen permeatie volgens de norm EN ISO 374-1:2016:
Gemeten doorbraaktijd | Prestatieniveau tegen permeatie (permeatieniveau) |
---|---|
<10 min. | 0 |
>10 min. | 1 |
> 30 min. | 2 |
> 60 min. | 3 |
> 120 min. | 4 |
> 240 min. | 5 |
> 480 min. | 3 |
Bescherming tegen chemische stoffen
Nieuwe etikettering van handschoenen die tegen chemische stoffen beschermen volgens de norm EN ISO 374-1:2016
Permeatieprestatie type A: minstens 6 testchemicaliën moeten minimaal niveau 2 halen (> 30 minuten)
Permeatieprestatie type B: minstens 3 testchemicaliën moeten minimaal niveau 2 halen (> 30 minuten)
Permeatieprestatie type C: minstens 1 chemische teststof moet minimaal niveau 1 halen (> 10 minuten)
Bescherming tegen micro-organismen
Nieuwe etikettering van chemicaliënbestendige handschoenen volgens de norm EN ISO 374-5:2016:
Etikettering van handschoenen die beschermen tegen bacteriën en schimmels
Etikettering van handschoenen die beschermen tegen virussen, bacteriën en schimmels
Hittebestendige handschoenen
De vereisten voor hittebestendige handschoenen zijn zeer uiteenlopend. Afhankelijk van het toepassingsgebied en de omgevingsomstandigheden moet met veel factoren rekening worden gehouden om een doeltreffende bescherming van de drager te waarborgen. Bescherming tegen thermische risico's wordt voor beschermende handschoenen geregeld in de norm EN 407-2004. De volgende testcriteria worden beoordeeld op een schaal van nul tot vier, waarbij een hoger prestatieniveau een betere bescherming biedt:
- Brandgedrag
- Contactwarmte
- Convectiewarmte
- Stralingswarmte
- Blootstelling aan kleine spatten gesmolten metaal
- Blootstelling aan grote hoeveelheden vloeibaar metaal
De juiste handschoenmaat vinden
Twee variabelen zijn belangrijk om de juiste handschoenmaat te bepalen:
- a) De lengte van de hand: de afstand tussen de pols en het topje van de middelvinger
- b) De omtrek van de hand: gemeten met een meetlint dat 20 mm boven de buiging tussen duim en wijsvinger wordt geplaatst
Neem beide maten en bepaal daarmee uw handmaat
Kleurcode op de manchet van de handschoen
Alle handschoenen van Würth met een manchet hebben een uniforme kleurcode. Elke kleur vertegenwoordigt een specifieke maat. Ze worden als volgt toegekend:
Handmaat | Handlengte in mm | Handomtrek in mm | Kleur | |
---|---|---|---|---|
6 | 160 | 152 | Grijs | |
7 | 171 | 178 | Rood | |
8 | 182 | 203 | Blauw | |
9 | 192 | 229 | Wit | |
10 | 204 | 254 | Zwart | |
11 | 215 | 279 | Groen | |
12 | >215 | 304 | Geel |
Beschermende handschoenen met ESD-eigenschappen
ESD staat voor elektrostatische ontlading. Hoewel de opgewekte spanningen vaak niet waarneembaar zijn, kunnen zelfs lage spanningen gevoelige elektronische onderdelen beschadigen bij een ongecontroleerde ontlading. In dit geval komt het neer op productbescherming. Bescherm uw onderdelen met onze ESD-handschoenen.
EN 16350 is de enige norm die specifiek op beschermende handschoenen van toepassing is. Naar behoren geteste handschoenen herkent u aan dit pictogram en zijn geschikt voor alle zones waar elektrostatische ontladingen voorkomen.
Uw voordelen op een rijtje:
- Maximaal draagcomfort en een uitstekende en tastgevoeligheid dankzij de ademende fijnmazige stof
- Bescherming tegen elektrostatische ontlading en met certificering volgens de norm EN 1635;
- Geschikt voor het bewerken en hanteren van gevoelige elektronische onderdelen
Onze elektrostatisch dissipatieve en touchscreen-compatibele werkhandschoenen:
- Montagehandschoen Comfort ESD
- Montagehandschoen Touch ESD
- Montagehandschoen Nitril ESD
- Snijbestendige handschoen W-210 niveau C ESD
Elektrostatische ontlading (ESD) in de automobielindustrie Onderwerpen die aan bod komen in het seminar:
- Grondbeginselen van elektrostatische ontlading
- Maatregelen om elektrostatische oplading gecontroleerd te verminderen en het risico van elektrostatische ontlading te minimaliseren
- Het juiste gereedschap kiezen
- Conforme verpakking/beschermde opslag voor herinstallatie
- Informatie over gebieden die actie vereisen, met praktische analyse
Veiligheidshandschoenen voor de bediening van touchscreens
Door de digitalisering en Industrie 4.0 zijn aanraakschermen niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven en op veel werkplekken. Capacitieve touchscreens zijn de meest voorkomende. Om deze aanraakschermen te bedienen, moet het materiaal elektrisch geleidend zijn. Daarom zijn standaardhandschoenen doorgaans niet geschikt.
Voor touchscreens geschikte handschoenen zijn dus de ideale oplossing in alle werkomgevingen waar beschermende handschoenen vereist zijn en tegelijk aanraakschermen worden gebruikt. Ze beschermen zowel de gebruiker als gevoelige oppervlakken en werkstukken, met het extra voordeel dat de drager ze niet hoeft uit te trekken.
Hoe kies ik de juiste veiligheidshandschoen uit het assortiment van Würth? Ga gewoon af op het pictogram.
Vind de juiste handschoen:
MultiFit Oil Grip, de nieuwe beschermende handschoen voor natte werkomgevingen en werkplekken met veel olie
Grip is een vitale veiligheidsfactor voor alle activiteiten van vakmensen en in industriële omgevingen waar het gebruik van beschermende handschoenen vereist is. Conventionele veiligheidshandschoenen schieten hun doel al snel voorbij, vooral in natte werkomgevingen en werkplekken met veel olie.
De nieuwe MultiFit OIL GRIP van Würth is een beschermende handschoen die deze uitdaging aankan. De speciale nitrilcoating zorgt voor een superieure grip en maakt de handschoen uitermate geschikt voor contact met olie. Zo houdt u de controle over uw gereedschap en werkstukken.
BESCHERMEN, REINIGEN, VERZORGEN: HET DRAAIT ALLEMAAL OM UW HUID!
Onze huid is ons belangrijkste zintuig. Ze neemt mechanische, thermische en chemische prikkels waar en geeft ons allerlei vitale informatie over onze directe omgeving. Wilt u uw huid sparen? Bescherm, reinig en verzorg ze. Om in elke situatie de juiste behandeling te bieden, omvat ons assortiment werkelijk alles, van basisverzorging tot speciale producten. Vuil krijgt geen kans, zelfs niet het meest hardnekkige. Onze huidbeschermingslijn SKIN LINE stoelt op drie pijlers die elkaar perfect aanvullen en elk een eigen kleur hebben.
Lorem ipsum
Om de intensiteit van de werking aan te duiden, hebben we een puntensysteem in het leven geroepen. Met deze scores op een schaal van 1 tot 5 weet u hoe intensief het effect van elk product is. Zo staan vijf punten voor een maximale bescherming bij PROTECT, een intense reiniging bij CLEAN en een optimale verzorging bij CARE.
Voorkom infecties: was uw handen
goed
- Maak uw handen nat onder stromend water.
- Gebruik voldoende zeep.
- Wrijf de zeep gedurende 20-30 seconden in uw handen.
- Spoel uw handen grondig af.
- Droog uw handen met een wegwerphanddoek.
Olijfpitten als exfoliant: vriendelijk voor de huid en het milieu
Microplastics in handreinigers en cosmetica liggen steeds meer onder vuur. Hoe meer er in het milieu terechtkomen, met name in waterlopen en oceanen, hoe groter de kans dat de kleine deeltjes uiteindelijk in de magen van dieren raken en dus ook in onze voedselketen. Daarom verwerken we nu olijfpitten als milieuvriendelijke exfoliant in alle handreinigers van ons SKIN LINE CLEAN doseersysteem. Het gladde oppervlak van het olijfpittenmeel heeft een zeer zacht effect op de huid dat praktisch hetzelfde is als dat van conventionele plastic exfolianten. Met de handreinigers N-Active, N-Special en N-Super wrijft u hardnekkig vuil milieuvriendelijk van uw handen.