Protection des mains
Vos mains sont vos meilleures alliées. Il est logique de les protéger !
En tant que professionnel, vous travaillez avec différents matériaux, outils et machines. Il existe un risque de blessure chaque fois que vous touchez quelque chose. Le port régulier de gants de protection et l’utilisation d’articles de protection cutanée adaptés permettent de réduire considérablement ces risques. Des mains saines sont les outils les plus importants d’un professionnel.
Vous trouverez ci-dessous des informations et des conseils essentiels qui vous permettront de protéger au mieux vos mains des dommages causés par les influences extérieures au cours de votre travail quotidien.
LE B.A.-BA DES GANTS DE PROTECTION
Chaque activité comporte des risques différents pour vos mains. C’est pourquoi chaque gant est affecté à une catégorie de risque, définie comme suit par le règlement EPI 2016/425:
- Catégorie I: Comprend uniquement les risques minimaux, tels que l’agression mécanique superficielle, le contact avec des produits de nettoyage peu nocifs ou avec des surfaces chaudes dont la température ne dépasse pas 50 °C. Le Gant tricoté, coton constitue un exemple de gant appartenant à cette catégorie.
- Catégorie II: Inclut les risques non couverts par la catégorie I ou la catégorie III. Nos gants de protection anti-coupures constituent un exemple de gants appartenant à cette catégorie.
- Catégorie III: Comprend exclusivement les risques qui peuvent avoir des conséquences très graves comme la mort ou des dommages irréversibles pour la santé. Il s’agit, par exemple, de coupures par scie à chaîne tenue à la main ou de dommages se rapportant à des environnements dont la température de l’air atteint 100 °C ou plus. Nos Gants de protection chimique constituent un exemple de gants de protection appartenant à cette catégorie.
Les gants de protection peuvent être divisés en plusieurs catégories, en fonction de leurs propriétés et de leur domaine d’application.
Assemblage général et travaux mécaniques
Les gants tricotés et les gants enduits sont généralement plus indiqués pour les travaux d’assemblage et de mécanique. Dans la plupart des cas, ils sont formés d’un tissu de soutien sans couture, à mailles rondes, pourvu d’un revêtement spécial. Différents matériaux et procédés sont utilisés à cet égard et ont un effet significatif sur les propriétés du gant.
Matériau de soutien tricoté :
La densité du tissage est généralement indiquée en « jauge » et indique comment le matériau de soutien a été tricoté. La « jauge » décrit le nombre de mailles par pouce (1 pouce = 2,54 cm). Ainsi: Plus la jauge est élevée, plus le matériau de soutien est fin. Vous trouverez facilement la jauge et le matériau de support pour chaque gant en consultant notre e-shop sous la rubrique « Informations ».
Graduomètre 7
Graduomètre 10
Graduomètre 13
Graduomètre 15
Graduomètre 18
Le revêtement:
Le matériau et le type de revêtement influencent considérablement les propriétés des gants en ce qui concerne les caractéristiques mécaniques (abrasion, pénétration, etc.), la prise en main, la sensibilité, la respirabilité et la résistance chimique. Les quatre revêtements suivants possèdent des propriétés spécifiques.
Latex de caoutchouc naturel:
- Grande flexibilité, même dans des environnements froids
- Bonnes propriétés mécaniques et bonne résistance aux agents de nettoyage et aux détergents, aux savons et aux lessives Ne convient pas pour les huiles et graisses
- Peut provoquer des réactions allergiques
Nitrile:
- Bonnes propriétés mécaniques ainsi qu’une bonne résistance à l’abrasion et à la perforation
- Très bonne prise en main dans les environnements secs
- Bonne résistance aux acides et alcalis dilués, aux substances pétrolières, aux peintures, aux vernis, aux liquides de refroidissement, aux huiles et aux graisses
Mousse de nitrile:
Par rapport aux revêtements en nitrile standard, l’exécution à pores ouverts du revêtement assure une meilleure respirabilité et donc un plus grand confort.
Polyuréthane (PU):
- Très respirant et confortable
- Permet des revêtements minces, afin d’obtenir une sensibilité maximale
Gants de protection anti-coupures
Les gants de protection anti-coupures sont principalement destinés à protéger contre les blessures causées par les coupures. Outre une résistance élevée aux coupures, d’autres propriétés telles qu’une prise en main optimale, la résistance à l’abrasion ou la résistance à la chaleur jouent un rôle important en fonction du domaine d’application. Pour vous garantir la protection des mains idéale pour vos activités, notre assortiment comprend de nombreux gants de protection anti-coupures. Les caractéristiques de chaque modèle et les différences entre eux sont présentées dans la vue d’ensemble. Vous trouverez de plus amples informations sur la manière dont les méthodes d’essai de protection contre les coupures sont réglementées pour les gants de protection anti-coupures conformément à la nouvelle norme EN 388 et sur ce dont vous devez tenir compte concernant les gants de protection dans notre magazine en ligne.
Présentation des gants de protection contre les coupuresGants de protection chimique et jetables
Protection contre les produits chimiques Les gants de protection chimique et jetables sont conçus pour protéger contre les risques chimiques. Une caractéristique distinctive importante de ces gants est leur capacité de perméation. La perméation est le processus par lequel un produit chimique pénètre le matériau du gant de protection au niveau moléculaire. Le temps qui s’écoule entre le moment où le produit chimique entre en contact avec le gant et celui où il pénètre dans le matériau est le temps de pénétration et il est exprimé en tant que niveau de performance.
Essais avec des produits chimiques selon la norme EN ISO 374-1:2016:
Lettre d’identification | Test chimique |
---|---|
A | Méthanol |
B | Acétone |
C | Acétonitrile |
D | Dichlorométhane |
E | Disulfure de carbone |
F | Toluène |
Lettre d’identification | Test chimique |
---|---|
G | Diéthylamine |
H | Tétrahydrofurane |
I | Acétate d’éthyle |
J | n-heptane |
K | Hydroxyde de sodium à 40% |
L | Acide sulfurique à 96% |
Lettre d’identification | Test chimique |
---|---|
M | Acide nitrique à 65% |
N | Acide acétique à 99% |
O | Eau ammoniacale à 25% |
P | Peroxyde d’hydrogène à 30% |
S | Acide fluorhydrique à 40% |
T | Formaldéhyde à 37% |
Essais avec des produits chimiques selon la norme EN ISO 374-1:2016:
Temps de pénétration mesuré | Niveau de performance contre la perméation (niveau de perméation) |
---|---|
<10 min. | 0 |
>10 min. | 1 |
> 30 min. | 2 |
> 60 min. | 3 |
> 120 min. | 4 |
> 240 min. | 5 |
> 480 min. | 3 |
Protection chimique
Nouvel étiquetage des gants de protection chimique conformément à la norme EN ISO 374-1:2016
Performance de perméation de type A: Au moins 6 tests chimiques doivent atteindre le niveau minimum 2 (>30 minutes)
Performance de perméation de type B: Au moins 3 tests chimiques doivent atteindre le niveau minimum 2 (>30 minutes)
Performance de perméation de type C: Au moins 1 test chimique doit atteindre le niveau minimum 1 (>10 minutes)
Protection contre les micro-organismes
Nouvel étiquetage des gants de protection chimique conformément à la norme EN ISO 374-1:2016:
Étiquetage des gants de protection contre les bactéries et les champignons
Étiquetage des gants de protection contre les virus, les bactéries et les champignons
Gants de protection thermique
Les exigences relatives aux gants de protection contre la chaleur sont très diverses. Selon le domaine d’application et les conditions environnementales, divers facteurs doivent être pris en compte pour assurer une protection efficace de l’utilisateur. La protection contre les risques thermiques est réglementée pour les gants de protection par la norme EN 407-2004. Les critères d’essai suivants sont évalués. L’échelle de notation va de zéro à quatre. Un niveau de performance plus élevé signifie un meilleur niveau de protection.
- Comportement au feu
- Chaleur de contact
- Chaleur convective
- Chaleur radiante
- Exposition à de petites projections de métal en fusion
- Exposition à de grandes quantités de métal liquide
Trouver la taille de gant adéquate
Deux variables clés sont à prendre en compte pour déterminer la taille correcte des gants:
- a) La longueur de la main: Distance entre le poignet et le bout du majeur
- b) La circonférence de la main: Mesurée à l’aide d’un mètre ruban placé à 20 mm au-dessus de la courbure entre le pouce et l’index.
Mesurez les deux tailles et utilisez ensuite les résultats pour déterminer la taille de votre main:
Système de codes de couleur sur la manchette du gant
Un système unifié de codification des couleurs s’applique à tous les gants de la gamme Würth munis d’un bord. Chaque couleur représente une taille spécifique. Elles sont attribuées comme suit:
Taille de la main | Longueur de la main en mm | Circonférence de la main en mm | Coleur | |
---|---|---|---|---|
6 | 160 | 152 | Gris | |
7 | 171 | 178 | Rouge | |
8 | 182 | 203 | Bleu | |
9 | 192 | 229 | Blanche | |
10 | 204 | 254 | Noire | |
11 | 215 | 279 | Vert | |
12 | >215 | 304 | Jaune |
Beschermende handschoenen met ESD-eigenschappen
Que signifie le terme ESD ?
ESD signifie décharge électrostatique. Bien que les tensions générées soient généralement inférieures au niveau perceptible, même une faible tension peut endommager les composants électroniques sensibles lors d’une décharge non contrôlée. Dans ce cas, il s’agit de la protection du produit. Protégez vos composants avec nos gants ESD.
La norme EN 16350 est la seule qui s’applique spécifiquement aux gants de protection. Les gants testés de manière appropriée sont reconnaissables à ce pictogramme et peuvent être utilisés dans tous les environnements ESD.
Vos avantages:
- Confort maximal et excellente sensibilité tactile grâce à une conception en maille fine respirante
- Protection contre les décharges électrostatiques grâce à la certification EN 16350
- Adaptés à l’usinage et à la manipulation de composants électroniques sensibles
Décharge électrostatique (ESD) dans l’industrie automobile Contenu du séminaire:
- Gant de montage Comfort ESD
- Gant de montage Touch ESD
- Gant de montage Nitrile ESD
- Gant de protection anti-coupures W-210 Niveau C ESD
Elektrostatische ontlading (ESD) in de automobielindustrie Onderwerpen die aan bod komen in het seminar:
- Les bases de la décharge électrostatique
- Mesures pour réduire la charge électrostatique de manière contrôlée et minimiser le risque de décharge électrostatique
- Trouver l’outil adéquat
- Emballage conforme/stockage sécurisé pour la réinstallation
- Informations sur les domaines dans lesquels une action est nécessaire, avec analyse pratique
Gants de protection avec fonction écran tactile
Grâce à la numérisation et à l’industrie 4.0, les écrans tactiles font désormais partie de notre quotidien et sont utilisés dans de nombreux lieux de travail. Les écrans tactiles capacitifs sont les plus courants. Des matériaux conducteurs d’électricité sont nécessaires pour faire fonctionner ces écrans, ce qui signifie que les gants standard ne sont habituellement pas fiables.
Les gants compatibles avec les écrans tactiles constituent dès lors la solution idéale pour tous les domaines de travail qui nécessitent à la fois le port de gants de protection et l’utilisation d’écrans tactiles. Ils offrent un avantage supplémentaire pour la sécurité de l’utilisateur et la protection des surfaces et pièces sensibles, car il n’est pas nécessaire de les enlever.
Comment choisir le gant de protection approprié dans l’assortiment Würth ? Tout simplement en se référant au pictogramme.
Trouvez le gant qui vous convient:
Le nouveau gant de protection MultiFit Oil Grip - Pour les environnements de travail humides et huileux
La prise en main est un facteur de sécurité essentiel pour toutes les activités en milieu industriel et artisanal qui nécessitent l’utilisation de gants de protection. Les gants de protection conventionnels atteignent rapidement leurs limites, notamment dans les environnements de travail humides et huileux.
Le nouveau gant de protection MultiFit OIL GRIP relève le défi. Grâce au revêtement spécial en nitrile, le gant garantit une meilleure prise en main et s’avère très performant, notamment au contact de l’huile. Cela vous permet de garder le contrôle sur vos outils et vos pièces à usiner.
PROTECTION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN. TOUT TOURNE AUTOUR DE VOTRE PEAU !
Notre peau est notre organe sensoriel le plus important. Sensible aux stimuli mécaniques, thermiques et chimiques, la peau nous fournit une série d’informations vitales sur notre environnement immédiat. Pour le bien-être de votre peau, protégez-la, nettoyez-la et soignez-la. Afin de fournir le soutien adéquat dans chaque situation, nous proposons un assortiment complet, des produits de base aux articles spécialisés. Ne laissez aucune chance à la saleté, même la plus tenace. Notre concept de protection cutanée SKIN LINE constitue un ensemble performant, car il repose sur trois piliers. Tous trois se distinguent les uns des autres par un système de code de couleur.
Lorem ipsum
Leurs performances sont évaluées en fonction de notre indice de performance. Le système de score de performance indique l’intensité de l’effet de chaque produit sur une échelle de 1 à 5. Par exemple, cinq points signifient une protection maximale pour l’effet PROTECT, une puissance de nettoyage maximale pour l’effet CLEAN et des soins optimaux pour l’effet CARE.
Prévenir les infections. Lavez-vous
soigneusement les mains
- Placez vos mains sous l’eau courante
- Utilisez suffisamment de savon
- Frottez le savon entre vos mains pendant 20 à 30 secondes
- Rincez abondamment
- Séchez vos mains avec une serviette jetable
Des noyaux d’olives pour exfolier - une formule respectueuse de la peau et de l’environnement.
L’utilisation de microplastiques dans les nettoyants pour les mains et les cosmétiques est de plus en plus critiquée. Plus la quantité de ces microplastiques qui pénètrent dans l’environnement, en particulier dans les cours d’eau et les océans, est élevée, plus il est probable que ces microparticules finissent par se retrouver dans l’estomac d’animaux, puis dans notre chaîne alimentaire. C’est pourquoi nous utilisons désormais des noyaux d’olives comme exfoliant écologique dans tous les nettoyants pour les mains compatibles avec notre système de distribution SKIN LINE CLEAN. La texture lisse de la farine de noyaux d’olives procure un effet très doux à la peau, semblable à celui des exfoliants plastiques conventionnels. Les systèmes N-Active, N-Spécial et N-Super vous permettent de vous nettoyer les mains en les frottant et d’éliminer les saletés persistantes de manière écologique.