Gehoorbescherming
LUID, LUIDER, STIL
Het gehoor is een van onze belangrijkste en gevoeligste zintuigen. Het wordt dagelijks blootgesteld aan een grote verscheidenheid van lawaai en staat voortdurend onder druk. Gehoorverlies door de effecten van chronische blootstelling aan lawaai is een van de meest bekende beroepsrisico's. Het verloopt doorgaans langzaam en pijnloos, waardoor het vaak te laat wordt ontdekt. Om gehoorverlies te voorkomen, is de juiste gehoorbescherming belangrijk, zeker in lawaaierige omgevingen. Ze moet beantwoorden aan de werkomstandigheden en het geluidsniveau.
Hou daarom rekening met de onderstaande punten bij de keuze van uw gehoorbeschermer:
- De draagtijd (af en toe, regelmatig, doorlopend gedurende een werkdag van 8 uur)
- Het lawaai in de werkomgeving
- De perfecte pasvorm (personen met baard/brildragers)
- De doeltreffendheid (afdichtingskussens)
- Het gebruiksgemak
- Verenigbaarheid met andere PBM's (bv. veiligheidsbril)
Gehoorbeschermers vallen volgens de PBM-verordening (EU) 2016/425 onder categorie III (ernstige gevolgen zoals de dood of onomkeerbare gezondheidsschade). Daarom is jaarlijkse instructie verplicht.
OORDOPJES JUIST INSTEKEN
Een verkeerd gedragen gehoorbeschermer biedt slechts gedeeltelijke of helemaal geen bescherming. Volg daarom de onderstaande stappen om uw oordopjes in te steken.
Wegwerpoordopjes
Opmerking: gooi de oordopjes na elk gebruik weg.
1. Rollen
Rol het oordopje tussen uw vingers terwijl u er lichtjes op drukt.
2. Insteken
Reik met uw arm over uw hoofd en trek uw oor iets omhoog, zodat uw gehoorgang recht is. Steek het oordopje in.
3. Op zijn plaats houden
Laat het oordopje minstens vijf seconden insteken tot het volledig is uitgezet. Als het van voren niet meer zichtbaar is, zit het oordopje goed.
Herbruikbare oordopjes of oordopjes met lamellen
Opmerking: oordopjes met lamellen kunt u meerdere malen dragen. Maak de oordopjes schoon met water en zachte zeep en berg ze op in het handige doosje.
1. Oppakken
Leg het koord van de oordopjes met lamellen achterom uw hoofd.
2. Insteken
Druk het oordopje met lamellen zachtjes in uw gehoorgang.
3. Veilige, correcte pasvorm
Maar wat is lawaai?
Lawaai wordt omschreven als elk ongewenst hard geluid en de waarneming ervan is subjectief. Lawaai wordt veroorzaakt door trillingen die zich in de vorm van geluidsgolven door de lucht verplaatsen. Het geluidsdrukniveau is meetbaar en wordt uitgedrukt in decibels (dB). Boven 80 dB moet de werkgever zorgen voor geschikte gehoorbeschermers. Boven 85 dB is het dragen van gehoorbeschermers verplicht en moeten lawaaierige zones als zodanig worden aangeduid.