Protection auditive
FORT, PLUS FORT, SILENCIEUX
Le sens de l’audition est l’un des plus importants et des plus sensibles de l’anatomie. Il est exposé chaque jour à une grande variété de charges sonores et est continuellement sous tension. La perte d’audition due aux effets d’une exposition chronique au bruit est considérée comme l’un des problèmes de santé professionnels les plus courants. Elle se développe généralement lentement et sans douleur, c’est pourquoi elle est souvent détectée trop tard. Afin de prévenir la perte d’audition, il est important de choisir le bon dispositif de protection auditive, en particulier dans les environnements bruyants. Celle-ci doit être adaptée aux conditions de travail et au niveau sonore.
Les éléments suivants doivent être pris en compte lors du choix d’un dispositif de protection auditive:
- Temps de port (port occasionnel, régulier, constant pendant une journée de travail de 8 heures)
- Les niveaux sonores dans l’environnement de travail
- La précision de l’ajustement (barbus/porteurs de lunettes)
- L’efficacité (coussins d’étanchéité)
- La facilité d’utilisation
- La compatibilité avec d’autres EPI (p. ex. lunettes de sécurité)
Comme le dispositif de protection auditive appartient à la catégorie III (conséquences graves telles que la mort ou des dommages irréversibles relatifs à la santé) selon le règlement EPI (UE) 2016/425, une instruction annuelle est obligatoire.
INSÉRER CORRECTEMENT DES BOUCHONS D’OREILLES
Un dispositif de protection auditive porté de manière incorrecte n’offre qu’une protection partielle, voire aucune. Par conséquent, respectez la procédure suivante lors de la mise en place de bouchons d’oreilles.
Bouchons d’oreilles à usage unique
Remarque: Veuillez jeter les bouchons d’oreilles après chaque utilisation.
1. Rouler
Faites rouler le bouchon entre vos doigts en appuyant légèrement.
2. Insérer
Passez votre bras au-dessus de votre tête et tirez légèrement votre oreille vers le haut afin que votre canal auditif soit droit. Insérez le bouchon d’oreille.
3. Mettre en place
Maintenez le bouchon pendant au moins cinq secondes jusqu’à ce qu’il soit complètement dilaté. S’il n’est plus visible de l’avant, le bouchon d’oreille est parfaitement ajusté.
Bouchons d’oreilles réutilisables ou à ailettes
Remarque: Les bouchons d’oreilles à ailettes peuvent être portés plusieurs fois. Nettoyez les bouchons avec de l’eau et du savon doux et rangez-les dans leur boîte.
1. Prélever
Placez le cordon des bouchons d’oreilles à ailettes autour de l’arrière de votre tête.
2. Insérer
Insérez le bouchon à ailettes dans votre conduit auditif en exerçant une légère pression.
3. Ajustement sûr et correct
Qu’est-ce que le bruit?
Le bruit est considéré comme tout son fort non désiré, dont la perception est subjective. Le bruit est causé par des vibrations qui se propagent dans l’air sous forme d’ondes sonores. Le niveau de pression acoustique peut être mesuré et est exprimé en décibels (dB). Au-delà de 80 dB, l’employeur doit fournir des dispositifs de protection auditive appropriés. Au-delà de 85 dB, le port d’un dispositif de protection auditive est obligatoire et les environnements bruyants doivent être signalés comme tels.