DUURZAAMHEID EN INNOVATIE
Bij Würth promoten we duurzaamheid met de leuze #HelloCircle. Onze focus ligt dus op circulaire waardecreatie. De nadruk ligt hierbij op het bewuste gebruik van hulpbronnen. Zo willen we onze afvalproductie een halt toeroepen en onze uitstoot verminderen. We kunnen dit doel alleen halen als we geleidelijk afstappen van de lineaire economie: #GoodByeLinear. Maar hoe past duurzaamheid bij arbeidsveiligheid?
Beschermende handschoen E-100
Ecoline
De nieuwe, beschermende E-100 uit de productlijn ECOLINE zijn duurzame, universele handschoenen met een milieuvriendelijk productieproces. De handschoenen zijn duurzaam, geschikt voor allerlei toepassingen en bieden een uitstekende bescherming. Ze zijn gecoat met een stevige, slijtvaste laag natuurlatex, bieden een goede grip in droge en natte omstandigheden, zijn snij- en hittebestendig en worden op een grondstofbesparende, duurzame manier geproduceerd. De rugstof bestaat uit gerecycleerde materialen en de verpakking is 100 % plasticvrij. Daarom zijn deze beschermende handschoenen een duurzaam en innovatief product.
HANDSCHOENEN KOPENDuurzame toeleveringsketen
Materiaalgezondheid en toeleveringsketen van een leren handschoen
De producten van Würth worden over de hele wereld geproduceerd. Om ons engagement op het gebied van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen kracht bij te zetten, en om betere relaties met onze leveranciers op te bouwen, leggen we bij Würth de nadruk op een transparante toeleveringsketen. De gezondheid van onze klanten en de veiligheid van de materialen in onze producten staan bij Würth hoog in het vaandel. De focus ligt hierbij op kwaliteitscontrole en transparantie in de toeleveringsketen.
1. Van ruwe huid tot leer: het leer in onze handschoenen is afkomstig van looierijen die door Würth geaudit zijn.
2. Naaien: het leer komt naar het naaiatelier waar de stukken leer op kwaliteit gesorteerd, geponst en tot een handschoen aan elkaar genaaid worden.
3. Kwaliteitscontroles: in samenwerking met externe testinstituten in India controleren de leverancier en twee medewerkers van Würth de kwaliteit van de handschoen (bv. etikettering, materiaaldikte, verpakking, chroom VI).
4. Verscheping: de handschoenen worden over zee in containers naar Duitsland verscheept. Om schimmelvorming te voorkomen en een constante kwaliteit te handhaven, maken we tijdens het moessonseizoen gebruik van containers met klimaatregeling.
5. Inkomende goederen bij Würth: de handschoenen worden met vrachtwagens naar een hub van Würth Logistics in de buurt van Künzelsau vervoerd en steekproefsgewijs gecontroleerd.
6. Opslag en vervoer: de handschoenen worden opgeslagen en naar klanten die bestellen of naar meer dan 550 filialen van Würth verzonden.
Handreiniger SKIN LINE
Natuurlijk product in plaats van microplastics.
Wie zijn werk moet doen, mag er niet voor terugdeinzen om zijn handen vuil te maken – en ze nu ook schoon te maken met een zuiver geweten. Bijna al onze SKIN LINE CLEAN handreinigers bevatten nu namelijk exfoliant van olijfpittenmeel.
Microplastics in handreinigers en cosmetica liggen steeds meer onder vuur. Hoe meer er in het milieu terechtkomen, met name in waterlopen en oceanen, hoe groter de kans dat de kleine deeltjes uiteindelijk in de magen van dieren raken en dus ook in onze voedselketen. Olijfpitmeel wordt sinds 2019 als een milieuvriendelijke exfoliant toegevoegd aan handreinigers.
Olijfpitten zijn een hernieuwbare grondstof en een afvalproduct dat in grote hoeveelheden overblijft na het persen van olijven. Meer dan 90 % van de olijvenoogst in de wereld komt uit de landen rond de Middellandse Zee. De vervoersroutes zijn dus kort en dat betekent minder uitstoot van CO2. Het energieverbruik voor de verwerking van de pitten is laag. Dit leidt niet tot verspilling van voedsel of diervoederbronnen, integendeel: olieperserijen zoeken afnemers voor de pitten, die anders alleen worden gebruikt in biogasinstallaties, als brandstof of als meststof.
De olijf maakt het verschil. In vergelijking met andere exfolianten bieden olijfpitten veel voordelen: maïs is vezelig en walnootdoppen hebben scherpe randen. Beide kunnen tot oppervlakkige verwondingen leiden. 60 % van de walnotenoogst in de wereld komt uit de VS en China. Het vervoer zou dus veel duurder zijn. Olijfpitten zijn ook beter biologisch afbreekbaar dan walnootdoppen.
Het gladde oppervlak van het olijfpittenmeel heeft een zeer zacht effect op de huid dat praktisch hetzelfde is als dat van conventionele plastic exfolianten. Allergische reacties zijn niet waargenomen. Met de handreinigers N-Active, N-Special en N-Super wrijft u hardnekkig vuil milieuvriendelijk van uw handen.
DE WERKKLEDING VAN DE TOEKOMST
Loop thinking: werkkleding met toekomstVan biologisch katoen tot recycleerbaar productontwerp, bij Würth MODYF gaan we de eisen van de markt na op het gebied van duurzame kwaliteit en ontwikkeling. Zo kunnen we nieuwe mogelijkheden op het vlak van productontwerp, materialen, productie of logistiek benutten om voordien verborgen groeipotentieel te ontsluiten.
Duurzame verpakkingen
De verpakkingen zijn heel belangrijk bij Würth. Ze beschermen de goederen, verschaffen informatie over het product en vergemakkelijken de presentatie in de filialen. Maar klanten worden steeds veeleisender als het gaat om verpakkingsvolumes en milieuduurzaamheid. Ook de verwijderingskosten voor ons en voor onze klanten nemen voortdurend toe, terwijl de overheid tegelijkertijd de wettelijke voorschriften verder aanscherpt.
Daarom mogen we geen middelen meer verspillen. Om dit doel tegen 2030 te bereiken, maken we onze verpakkingen kleiner en recycleerbaar, zodat ze in de circulaire waardeketen blijven.
Op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk kunnen we door kleine veranderingen, zoals de omvang van de gebruiksaanwijzingen voor oogbescherming verkleinen met 30 %, tot 10,5 ton papier besparen. We hebben de plastic verpakking van onze Andromeda® brillen met 30 % verminderd. Zo besparen we 203 kg verpakkingsafval. Door in het segment van de valbeveiligingsproducten drie zelfklevende etiketten samen te voegen tot één, besparen we bij Würth 100.000 etiketten per jaar (320 m² aan labels). De nieuwe beschermende handschoen E-100 is de eerste met een volledig plasticvrije verpakking. Verdere projecten zijn in de planningsfase. Onze aanpak is er een van voortdurende optimalisering en besparing van middelen.