WOW Software

Fahrzeugdiagnosesysteme

Sehen Sie noch den Wald vor lauter Bäumen? Wir haben die Werkzeuge, die Sie brauchen. Für einen klaren Einblick in Systeme und Reparaturmöglichkeiten. Um nicht nur Fahrzeuge und Fehlercodes auszulesen, sondern sie auch zu verstehen. Ihr Partner, für heute und für morgen.

In die Zukunft blicken für neue Perspektiven

  • CAN FD
  • DoIP
  • Pass Thru
  • WiFi- und Bluetooth-Technologie
WOW Software

LOOQER

DIE VISUELLE UNTERSTUETZUNG, DIE SIE BRAUCHEN: LOOQER
Um nicht nur Fahrzeuge und Fehlercodes auszulesen, sondern sie auch zu verstehen.

Alles ist enthalten, für heute und für morgen.

Der Blick in die Zukunft für neue Perspektiven

  • CAN FD
  • DoIP
  • Pass Thru
  • WLAN- und Bluetooth-Technologie

Weniger außen, aber mehr innen

Kleinste Diagnoseschnittstelle auf dem Markt mit vollem Funktionsumfang und neuester Technologie

  • Klein, handlich, robust, werkstatttauglich
  • Bedarfsgerechte Nutzung: als kleiner kabelloser Dongle oder mit dem mitgelieferten Verlängerungskabel

Relevante Daten mit dem Flugschreiber

Verbinden, losfahren, mobile Daten aufzeichnen und später auswerten.

  • Speichern Sie zuvor ausgewählte Daten während der Fahrt ohne Tablet im internen Speicher
  • Analysieren Sie später alles im Detail mit LOOQIT
  • Sparen Sie Zeit und damit Geld
  • Ohne Beifahrer, ohne Kabel, ohne Probleme

Anzeige

  • Optisch und akustisch über 360°-LED-Lichtring der laufenden Prozesse für einen optimalen Diagnoseprozess
  • Akustisch bei unterbrochener Bluetooth- / WiFi-Verbindung

Schnittstellen/ Verbindungen

  • Bluetooth v4.2 - BR/EDR und Bluetooth Low Energy (Klasse 2): Interne geschützte Bluetooth-Antenne, Reichweite bis zu 30 Meter
  • USB-C-Kabel
  • Abnehmbares Verlängerungskabel mit Licht
  • Wi-Fi: 2.4 GHZ, 802.11b/g/n, Reichweite bis zu 400 Meter
  • Diagnosestecker: ISO 15031-3 (SAE J1962); 16-poliger Stecker mit integrierter LED-Leuchte
  • Anschluss älterer Adapterkabel (fahrzeugspezifisch) an den 16-poligen OBD-Stecker
  • Austauschbarer OBD-Steckerkopf

Spannung

  • 6-36 V, Verpolungsschutz, maximale Stromaufnahme 500 mA
  • Anzeige zur Spannungsüberwachung der Fahrzeugbatterie auf LOOQER und in der Diagnostic User Interface

Konformität

  • EMV (2014/30/EU)
  • CE (2011/65/EU)
  • LVD (2014/65/EU)

Unterstützte Busse

  • 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411)
  • K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708)
  • TTL und SPI, (analog in, 5 Volt out)

CAN-FD-Technologie

  • 3 CAN-Leitungen gleichzeitig - für schnelle CAN-Bus-Kommunikation

DoIP - Diagnostics over Internet Protocol

  • Integriert (ISO 13400-2)

Pass Thru J2534

Unterstützt mehrere Kanäle - Pin-Schalter für Einkanalunterstützung:

  • CAN
  • SW_CAN
  • ISO15765
  • SW_ISO15765
  • ISO9141
  • ISO14230

Gehäuse

  • Gummigehäuse für guten Halt
  • Erfüllt IP44-Anforderungen
  • Abnehmbares Verlängerungskabel mit Licht
  • Abnehmbarer Clip und Saugnapf

Ergonomie / Lebensdauer

  • Kleines, handliches Format, perfektes Taschenformat
  • Robustes und ergonomisches Design

Gewicht

  • 0,132 kg

Abmessungen

  • 127 x 51 x 28 mm (L x B x H)

Sichtbarkeit des Status

  • 360° LED-Lichtring - mehrfarbiger Status aktiver Anwendungen

Licht

  • 2x CR1616-Batterien in LOOQER
  • 2x CR1216-Batterien im Verlängerungskabel

Schutz gegen elektrischen Schlag

  • Nach ISO-7637-3

IP-Schutzklasse

  • Erfüllt IP44-Anforderungen

Flugschreiber

  • Integriert, interner Speicher für Flugschreiber (4 GB)

Schulung

Untersuchungen zeigen, dass 80 % unserer Diagnosesoftware ungenutzt bleiben. Zeit für eine Auffrischung? Dann zögern Sie nicht und laden Sie unseren Trainer für eine halbtägige Schulung bei Ihnen vor Ort ein. Steigern Sie die Effizienz Ihrer Techniker mit nur wenigen Klicks!

Dialooq C15

Ultraflexibles Diagnosesystem, das als Laptop oder Tablet verwendet werden kann.

Art.-Nr. W037 150 306

Abmessungen: 300 x 205 x 24 mm (L x B x H)
Gewicht: 1428 g
Art.-Nr. W072 150 4XX
abhängig vom Land

Modell/Ausführung DELL Latitude 3120 (2-in-1)
Betriebssystem Windows 10 Professional
Prozessor Intel® Pentium N6000

UEBERSICHT DER SOFTWAREPAKETE UND INHALTE

Hinweis: Nur aktive Lizenzen können für die Diagnose mit Security Gateway über das WOW! Security Gateway Portal verwendet werden.

Expert

Fahrzeugdiagnosefunktionen und Daten

Expert Data

Technische Daten und zusätzliche Informationen

Expert data assist

Ausführender Hotline-Service

Fehlercodes lesen/löschen
Parameter aus Datenliste
VIN-Auslesung zur Fahrzeugidentifikation *
Druck-, Export- und Speicherfunktion *
Komponententest
Mögliche bekannte Ursachen
Informationen zum Kraftstoffsystem
Schaltpläne
Reifendruck, Achsvermessungsdaten
Elektronische Parkbremse
Starter- und Fahrbatterie
Servicedaten
Technische Informationen, Hilfe und technische Fahrzeugdaten
Anzugsdrehmomente und Einstelldaten

* Komfortfunktion abhängig von einer aktiven Lizenz. Bei einer inaktiven Lizenz ist die Nutzung eingeschränkt und zusätzliche Informationen entfallen. Weitere Informationen finden Sie unter www.wow-portal.com/diagnose.
Bitte beachten Sie: Die Hotline-Option ist je nach Land unterschiedlich organisiert. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Würth-Landesgesellschaft.
*** in fünf Sprachen ** Bitte beachten Sie: Die Hotline-Option wird entfernt

DIE FUNKTIONEN MIT WOW!-EFFEKT

WOW!-Funktionen, die intern entwickelt wurden und Ihre tägliche Arbeit erleichtern

Power repair

Power Repair

Die ausgelesenen Fehlercodes werden durch gezielte Informationen wie Referenzwerte, mögliche Ursachen, bestätigte Reparaturanweisungen und Komponententests ergänzt. Die LOOQIT-Software nutzt eine Vielzahl moderner Datenquellen in Echtzeit und vergleicht diese. Mithilfe nahezu unbegrenzter Fahrzeugdaten und Fehlercode-Informationen finden Sie die Lösung für das zu reparierende Fahrzeug schneller und einfacher.

Power repair

Power Scan

Typspezifische Diagnosesoftware. Sie können nicht nur alle Systeme aufrufen, sondern auch eine angepasste Version für verschiedene Einsatzbereiche wählen, sei es Serviceannahme, Inspektion, allgemeine Kontrolle oder Quick Scan.

Power repair

Kunden- und Datenmanagement

Die Anlage von Kundendaten mit einer eigenen Kundendatenbank ist intuitiv. Das Management von Kundendaten führt zu schnellerem Kundenservice und besserer Kundenbindung durch transparente Kommunikation der Fahrzeugdaten.

Power repair

Power Search

Erweiterte Suche oder Suche mit Power Search: Sie müssen nur die wichtigsten Daten eingeben (Fahrzeug-Identifikationsnummer / Motorcode).

Power repair

Flugschreiber

Alle von den Steuergeräten unterstützten Echtzeitdaten können aufgezeichnet werden. Eine Vorauswahl der Systeme am PC ist möglich. Der Flugschreiber kann einfach über den integrierten Druckknopf am LOOQER oder Snooper+ gestartet werden. Die Auswertung und grafische Darstellung des aufgezeichneten Datensatzes wird auf dem PC mit farblicher Differenzierung der Grafik zur besseren Visualisierung einfach dargestellt.

Power repair

Top-10-Funktionen

Anzeige der zehn meistgenutzten Funktionen aller Softwarenutzer pro Fahrzeug für noch einfachere Reparaturen. Denn wenn ein grosser Teil der WOW!-Kunden diese spezifischen Funktionen an einem Fahrzeug ausführen möchte, ist es sehr wahrscheinlich, dass andere Kunden die gleichen Bedürfnisse haben.

Möchten Sie mehr Informationen über Fahrzeugdiagnosesysteme?

Dann vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung!

Security Gateway Portal

Mit dem Security Gateway Portal (SGP) bieten wir Mehrmarkenwerkstätten und unabhängigen Händlern einen schnellen und einfachen Zugang zum Server gesicherter Marken. Einfach, schnell und sicher reparieren - und das alles über eine Schnittstelle mit der WOW! LOOQIT-Software.

Das Security Gateway Portal (SGP) ist für Kunden mit einer gültigen Diagnoselizenz ab Softwareversion 5.33.00 verfügbar.

Die Vorteile des Security Gateway Portals Authentifizierung - einfach und einmalig von Anfang an
Einmalige Authentifizierung durch nur eine verantwortliche Person und einfache Hinzufügung weiterer Benutzer.

Benutzeroberfläche - vertraut und doch neu
Vertraute und einheitliche Benutzeroberfläche mit bekannten Begriffen in der LOOQIT-Software.

Viele Hersteller unter einem Dach
Herstellerunabhängiges Arbeiten an Fahrzeugen, die durch Security Gateway Systeme geschützt sind. Normalerweise zahlen Sie pro Marke oder Markengruppe für den Zugang zum Security Gateway. Bei WOW! ist dies in die Softwarelizenz integriert. Das ist jedoch kostengünstiger, als wenn Sie dies bei allen Herstellern einzeln tun müssten.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.wow-portal.com/securitygateway

Ausgewählte Produkte

DIAGNOSESTATION ECOLINE

Die perfekte Ausstattung für eine durchdachte Diagnosewerkstatt und eine professionelle Präsentation der Diagnose gegenüber Ihren Kunden - flexibel und modular erweiterbar! Ob Drucker, Tastatur, Adapterkabel oder Batterieladegerät (Erhaltungsspannung) - jede Komponente findet auf dem Diagnosewagen Platz und sorgt so für eine umfassende, flexible und zuverlässige Diagnose.

Abmessungen Länge x Breite x Höhe: 67x67x1.080 mm
Gewicht: 52 kg
Art.-Nr. W070 705 001
Basiswagen (nicht abgebildet) Art.-Nr. W070 700 000 Gleiche Ausstattung wie Ecoline, jedoch ohne Rückwand und Mittelteil.

Optionale Ausstattung
Klemmbrettablage, Schubladenblock, Tastaturablage, Kabelsatz, T-Hakensatz, Hakensatz, Multihalter, Rückwand, Kabelhaken, Staubschutzhaube

BATTERIELADEGERAET, 12/24 V-120 A, 20-1500 AH

Multifunktionsgerät zur Unterstützung von Batterien und der elektrischen Systeme des Fahrzeugs sowie zum Laden von Starterbatterien, ohne das elektrische System des Fahrzeugs abzuklemmen Geeignet für Fahrzeuge mit 12-V- oder 24-V-Lithium- oder Blei-Säure-Batterien.

Zum Beispiel: Motorräder, Pkw, Transporter, Landmaschinen, Rettungsfahrzeuge, Baumaschinen, Lkw

Min./max. Batterie-/Akkukapazität: 20-1500 Ah
Leistung: 3300 W
IP-Schutzklasse: IP 21
Kabellänge: 5 m
Art.-Nr.: 0510955870

Batterie-/Akkubeschreibung
12-V-Blei-Säure-Batterien (offen und wartungsfrei, Calcium, VRLA, GEL, AGM-Vlies, EFB, EFB+)
12-V-Lithium-Ionen-Batterie (LiFePO4)
24-V-Blei-Säure-Batterien (offen, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM-Vlies, EFB, EFB+)

BATTERIELADEGERAET, 12 V, 100 A, 20-1200 AH

Multifunktionsgerät zur Unterstützung der Batteriespannung und des elektrischen Systems des Fahrzeugs sowie zum Laden und Nachladen von Starterbatterien, ohne die Spannung des elektrischen Systems des Fahrzeugs abzuklemmen. Geeignet für Fahrzeuge mit 12-V-Batterien

Motorräder, Pkw, Transporter, Landmaschinen, Rettungsdienste, Baumaschinen

Min./max. Batterie-/Akkukapazität: 20-1200 Ah
Leistung: 1600 W
IP-Schutzklasse: IP 21
Kabellänge: 2,5 m
Art.-Nr.: 0510955710

Batterie-/Akkubeschreibung
12-V-Blei-Säure-Batterien (offen, MF, Calcium, VRLA, GEL, AGM-Vlies, EFB, EFB+)

WOW Hotline

DER WOW! HOTLINE-SERVICE macht den Unterschied! Mit dem WOW! Hotline-Service sparen Sie viel Zeit.

Von Montag bis Freitag:
08:15 Uhr - 12:00 Uhr.
13:00 Uhr - 16:45 Uhr

Produkt-Hotline:
+32 (0)9 395 09 43

wow@wurth.be

Die Fahrzeugexperten von WOW! unterstützen Sie im Hintergrund bei Diagnose und Fehlerbehebung

Produkt-Hotline - praktisch und direkt

  • Unterstützung bei Softwareproblemen und Hardwareprodukten
  • Unterstützung bei der Bedienung der Geräte
  • Informationen über WOW! Produkte

Technische Hotline - mehr als nur Hotline

  • Unterstützung bei spezifischen Fahrzeugproblemen
  • Technische Hilfsmittel und fahrzeugtechnische Daten
  • Produktanwendungen und Wartung
  • Umfassender Zugang zu technischen Dokumenten und Unterlagen