ORSY®on site Container

ORSY®on site ist die ideale Lösung, um Ihren Bestand direkt auf der Baustelle zu verwalten. Da Sie Ihren Bestand vor Ort haben, sparen Sie Zeit und können sich voll und ganz auf Ihr Bauprojekt konzentrieren. Würth kümmert sich um die Belieferung und den Transport der ORSY®on site Container.

Stimmungsbild ORSY® On site

VORTEILE

  • Keine Bauunterbrechungen dank eines konstanten Bestands
  • Richten Sie den Container nach Ihren eigenen Wünschen ein
  • Wir liefern direkt in den Container
  • Kein Zeitverlust mehr durch unnötige Engpässe
  • Vermeiden Sie hohe Investitionen in den Kauf dank unserer monatlichen Gebühr
Stimmungsbild ORSY® On site

GESCHÜTZTE LAGERUNG

Stimmungsbild ORSY® On site
Stimmungsbild ORSY® On site

8-, 10- oder 20-Fuß-Container

CONTAINERTYPEN

In unseren 8-, 10- oder 20-Fuß-Containern haben Sie alles griffbereit. Der Container ist mit Strom ausgestattet und wird mit einem Containerschloss und 2 Schlüsseln geliefert.

8FT : L2,438MM X B 2,200MM X H2,260MM
10FT : L2,991MM X B 2,438MM X H2,591MM
20FT : L6,058MM X B 2,438MM X H2,591MM

LAGERREGALE

Der Container wird mit unseren ORSY®1- und ORSY®Flex-Elementen ausgestattet, sodass er vollständig nach Ihren Wünschen und Anforderungen eingerichtet werden kann. Auf diese Weise haben Sie einen optimalen Überblick über die Produktbestände. Darüber hinaus kann das Inventar im Container während eines Bauprojekts angepasst werden, um den einzelnen Phasen der Baustelle zu folgen. So bleibt jederzeit alles verfügbar, was Sie noch vorrätig haben.

Beispiel ORSY® On site

SIND SIE AN ORSY®ON SITE INTERESSIERT?

Kontaktieren Sie Ihren Account Manager oder senden Sie eine E-Mail an systems@wurth.be.