Beratung, Montage und maximale Qualität
Persönliche Beratung | Individuelle Planung
Ihre Anforderungen sind unser Maßstab. Persönliche Beratung vor Ort, telefonisch oder online.
Machen Sie Ihre tägliche Arbeit einfacher und Ihre Arbeitsabläufe effizienter: Das ist möglich dank der individuellen Konfiguration Ihrer Fahrzeugeinrichtung entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Wir setzen Ihre Wünsche bei der Planung mit unserem modernen 3D-Planungstool um. Vorführfahrzeuge helfen Ihnen, sich ein klares Bild von der zukünftigen Einrichtungslösung zu machen. Genießen Sie mit den Fahrzeugeinrichtungslösungen von Würth eine maßgeschneiderte Lösung, in der Ihre Anforderungen auf höchstem Niveau integriert sind.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
- Kostenlose Beratungstermine vor Ort, telefonisch oder per Skype
- Planung auf Basis individueller Bedürfnisse
- 3D-Planungstool und Vorführfahrzeuge für einen besseren Überblick.
Einbau und Montage I Nur 2 - 4 Wochen Lieferzeit
Die schnellste Fahrzeugeinrichtung aller Zeiten.
Bereits 2 - 4 Wochen nach dem ersten Planungstermin können Sie Ihr Fahrzeug schon in Empfang nehmen. Der Einbau Ihrer neuen Fahrzeugeinrichtung erfolgt direkt bei Ihnen durch unsere zertifizierten Einbaupartner. Auf diese Weise wird die Ausfallzeit auf ein Minimum reduziert und Ihr Fahrzeug ist im Handumdrehen wieder einsatzbereit. Bei der neuen Einrichtung Ihres Fahrzeugs garantieren wir höchste Montagequalität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
- Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Spezialisten
- 3D-Planung bei Ihnen vor Ort, telefonisch oder per Skype
- Montage und Einbau im Handumdrehen
Präzise Fertigung I Maximale Qualität
Höchste Qualität und Ästhetik.
Mit unseren Fahrzeugeinrichtungen können Sie sich nicht nur auf die bekannte Qualität von Würth verlassen, sondern auch auf ein deutlich geringeres Gewicht, ein modernes Design und ein noch breiteres Produktsortiment, das noch mehr Gestaltungsfreiheit bietet. So genießen Sie einen hohen Bedienkomfort - jeden Tag aufs Neue und über lange Zeit. Die Fahrzeugeinrichtung kann auch problemlos in das nächste Fahrzeug eingebaut werden. Ihr Würth-Spezialist informiert Sie gerne ausführlich darüber!
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
- Maximale Nutzung des verfügbaren Raums
- Geringeres Gewicht
- Modernes Design
- Riesiges Produktsortiment und lange Lebensdauer
Sicher und flexibel I Größtmögliche Sicherheit
Mit Würth in voller Sicherheit.
Bei der Wahl Ihrer Fahrzeugeinrichtung müssen Sie auch Sicherheitsanforderungen berücksichtigen. Wir unterziehen alle Module umfangreichen Produkttests und garantieren absolute Eignung durch Crashtests, die gemäß den geltenden Normen und Gesetzen durchgeführt werden. Verstöße gegen die Pflicht zur Sicherung der Ladung können zu Bußgeldern von bis zu € 5.000 und einer Verwarnung führen.
IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK:
- Bewährte Crashtests
- Umfangreiches Angebot an Ladungssicherungslösungen
- Bußgelder werden vermieden
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Vereinbaren Sie dann einen Termin für eine kostenlose Beratung zu einer Planung!