Nur für Gewerbetreibende  

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

ALLES FÜR IHRE INDIVIDUELLE TRANSPORTLÖSUNG

Die Fahrzeugeinrichtung von Würth ist eine individuelle Komplettlösung, die all Ihre Anforderungen erfüllt. Neben einer großen Vielfalt an Einrichtungsmodulen bietet Würth zahlreiche Zubehör- und Sonderprodukte für den übersichtlichen und sicheren Transport von Verbrauchsmaterialien, Werkzeugen und Maschinen. So vergessen Sie nie wieder Kleinteile und Ihre transportierten Güter kommen immer sicher an ihrem Bestimmungsort an!

Stimmungsbild Fahrzeugeinrichtung

Fahrzeugeinrichtung

Die modulare Fahrzeugeinrichtung

Äußerst robust für maximale Belastbarkeit!

Arbeiten Sie im Bausektor? Dann muss Ihre Fahrzeugeinrichtung besonders hohen mechanischen Belastungen standhalten. Die modulare Fahrzeugeinrichtung zeichnet sich durch den Einsatz sehr starker Stahlkonstruktionselemente aus und ist daher ideal für den Einsatz unter hoher Belastung geeignet.

Neben höchster Belastbarkeit und Stabilität zeichnet sich dieses Modell durch individuelle Sonderlösungen aus. Dadurch ist die modulare Fahrzeugeinrichtung Ihr belastbarer, robuster Partner!

Die modulare Fahrzeugeinrichtung

Höchste Individualität bei geringem Gewicht!

Möchten Sie bei Ihrer Fahrzeugeinrichtung auf maximale Flexibilität setzen? Dann ist die variable Ausführung die richtige Lösung für Sie! Der begrenzte Raum im Fahrzeug wird optimal genutzt, da sich die variable Fahrzeugeinrichtung exakt an Ihre individuellen Arbeitsabläufe und Ihre transportierten Güter anpasst. Ein 30 mm hohes Lochraster, drei Bautiefen und fünf Standardbreiten sorgen für maximale Flexibilität. Darüber hinaus können Sie dadurch Kraftstoff sparen, da die Kombination aus Aluminium, Stahl und Kunststoff das Gewicht deutlich reduziert. Dank dieses intelligenten Materialmixes ist die variable Fahrzeugeinrichtung ein echtes Leichtgewicht!

Möchten Sie mehr Informationen über maßgeschneiderte Transportlösungen?

Vereinbaren Sie dann einen Termin für eine kostenlose Beratung zu einer Planung!

SCHUTZ DES LADERAUMS

Mit den professionellen Produkten zum Schutz des Laderaums von Würth verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihres Nutzfahrzeugs, sondern schützen es auch vor Schäden. Darüber hinaus schaffen Sie mit dieser Lösung auch die Grundlage für Ihren individuellen Fahrzeugausbau.

Bodenplatten

Unsere Fahrzeugböden bestehen aus verschleißfestem Multiplex und verfügen über eine robuste, rutschhemmende und wasserdichte Oberfläche. Die Böden sind einbaufertig und für alle gängigen Transportermodelle geeignet. Die Laderaumböden werden fahrzeugspezifisch gefräst und können in verschiedenen Stärken hergestellt werden. Zum Schutz des Bereichs rund um die Tür können auf den Bodenplatten Aluminium-Schutzleisten angebracht werden, ebenso ist das Einfräsen von Airlineschienen möglich.

Ihre Fahrzeugeinrichtung von Würth kann einfach auf der Bodenplatte verschraubt werden, sodass die Fahrzeugkarosserie nicht unnötig durchbohrt werden muss.

 

UNTERFLURLÖSUNGEN

Mit den Unterflurmodulen können Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien unter dem Laderaum aufbewahrt werden, sodass Sie den verfügbaren Platz noch besser nutzen können. Die Schubladen können bis zu 95 % ausgezogen werden und haben jeweils eine Tragfähigkeit von 75 kg.

 

PKW

Auch für Pkw haben wir mit unserem speziell konfigurierten System die passenden Lösungen. Damit können Sie Ihr Fahrzeug in sehr kurzer Zeit vom Privatfahrzeug zum Nutzfahrzeug umbauen.

 

LÄNGENMODULE

Diese Module bieten einen bequemen Zugang von den Seitentüren. So haben Sie Ihre wichtigsten Werkzeuge und Verbrauchsmaterialien immer griffbereit, ohne einsteigen zu müssen.

 

SCHUBLADEN/GRIFFLEISTEN

Dank der funktionalen Griffleisten über die gesamte Breite der Schublade können Sie diese schnell und bequem öffnen.

 

KLAPPEN

Dank der funktionalen Griffleisten über die gesamte Breite der Schublade können Sie diese schnell und bequem öffnen.

 

Dachträger und mehr

Maßgeschneidert für jedes Nutzfahrzeug.

 

Seitenverkleidung

Die Seitenverkleidungen bestehen aus sehr verschleißfesten Verkleidungsmaterialien für den Innenraum Ihres Transporters.

 

Radkastenschutz

Ein Radkastenschutz ist eine sinnvolle Ergänzung zur Seitenverkleidung und zum Boden des Transporters.

ZUBEHÖR

Mit den richtigen Aufbewahrungssystemen können Sie Ihre Güter sicher und übersichtlich verstauen. Zahlreiche Einsätze und Aufbewahrungsboxen sorgen dafür, dass alles klar geordnet und fest an seinem Platz bleibt. Auch der funktionale Systemkoffer von Würth kann perfekt in Ihre Fahrzeugeinrichtung integriert werden. Denn der Systemkoffer ist Ihr praktischer Begleiter von der Werkstatt bis ins Fahrzeug.

Sogar die Werkbank fährt immer mit: Sie kann am Einsatzort mit nur wenigen Handgriffen ausgezogen werden und nimmt im Fahrzeug selbst kaum Platz ein. Für zusätzliche Sicherheit während des Transports können Spanngurte mit Clipsystem an der Schiene angebracht werden, mit der die Ladung gesichert wird.

SONDERPRODUKTE

Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment an Sonderprodukten und fragen Sie die Spezialisten für Fahrzeugeinrichtung von Würth nach Lösungen, die speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt sind.

Fragen Sie unsere Spezialisten, welche Bauweise für Sie am besten geeignet ist!

Vereinbaren Sie dann einen Termin für eine kostenlose Beratung zu einer Planung!