ORSY®Collect: Schließfächer
Möchten Sie auch nach den Öffnungszeiten Ihrer Werkstatt oder Ihres Shops für Ihre Mitarbeitenden oder Kunden verfügbar sein? Mit unserem ORSY® Collect System können Kunden oder Mitarbeitende Waren oder Materialien dann abholen, wenn es ihnen passt. Sie müssen die Waren lediglich im Schließfach bereitlegen und den fünfstelligen Code an die abholende Person weitergeben. Praktisch, oder?
Die Vorteile von ORSY®Collect
- Einfache und schnelle Installation
- Für außen und innen: wind- und wasserdicht
- Modular: Wählen Sie die Größe der Schließfächer
- Einfache und schnelle Abholung
- Kontaktlose Übergabe
- Keine Fundamentierung, Stromanschluss oder Softwareanbindung erforderlich
Technische Informationen
- 150 kg
- Außenmaße: H 169,9 x B 138,2 cm
- Option 1: H 35,1 cm x B 40,6 cm
- Option 2: H 75,5 cm x B 40,6 cm
- Option 3: H 35,3 cm x B 86,6 cm
Wie funktioniert es?
- Legen Sie die Waren in das reservierte Fach, indem Sie es mit dem Zahlencode oder dem Schlüssel öffnen.
- Stellen Sie das Zahlenschloss ein und teilen Sie dem Kunden den Code per E-Mail/Handy mit.
- Der Mitarbeitende kann das Fach mit dem Zahlencode öffnen.
- Alle Fächer können vom Verwalter mit einem Zahlencode oder Schlüssel geöffnet werden.
MEHR INFORMATIONEN ÜBER ORSY®COLLECT?
Kontaktieren Sie Ihren Account Manager oder senden Sie eine E-Mail an systems@wurth.be.