DIE RICHTIGE LÖSUNG FÜR IHRE ANFORDERUNGEN

EINBAUFERTIGE STARTPAKETE

Die Fahrzeugeinrichtungen von Würth sind wahre Raumwunder und bieten für jedes Fahrzeug die passende Lösung! Mit den drei Startpaketen liefern wir die Fahrzeugeinrichtungen von Würth einbaufertig und vormontiert. Unabhängig davon, ob das Paket für einen kleinen Transporter oder ein Nutzfahrzeug mit geschlossenem Laderaum verwendet wird – wir bringen Ordnung in Ihr Fahrzeug! Entdecken Sie unsere drei Startpakete zu sensationellen Preisen!

  • Erweiterbar durch den Einsatz modularer Komponenten
  • Aus hochwertigem Stahl mit hervorragender Pulverbeschichtung
  • Inklusive Antirutschmatten und Trennblechen
  • Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Stimmungsbild Fahrzeugeinrichtung

Startpaket klein


Die linke Seite besteht aus einem Unterbau mit Frontplatte, lichter Höhe 420 mm und Radkastenausschnitt 420 x 112 mm sowie 2 Regalböden und Rahmenbefestigung. Die rechte Seite besteht aus einem offenen Unterbau, lichter Höhe 390 mm und einem Radkastenausschnitt 390 x 52 mm mit Schnellspanngurt und Schublade mit Höhe 180 mm sowie Klappenregal, Klappenhöhe 105 mm und Rahmenbefestigung.

  • Tiefe: 330/380 mm
  • Produktgewicht (pro Stück): 60 kg
  • Breite Beifahrerseite: 834 mm
  • Breite Fahrerseite: 1.112 mm
  • Höhe Fahrerseite: 980 mm
  • Höhe Beifahrerseite: 920 mm
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur, Verkehrsrot RAL 3020 Struktur

GEEIGNET FÜR: Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Ford Connect, VW Caddy, Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan, Dacia Dokker, Fiat Doblo, Nissan NV250, Toyota Proace City

Startpaket mittel


Die zweiteilige linke Seite besteht aus einem Unterbau mit einer Platte, lichter Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm sowie einem offenen Unterbau, lichter Höhe 450 mm mit Schnellspanngurt, 2 Plattenregalen inkl. Systemkoffer 8.4.1, 1 Regal mit KLT-Boxen, 2 Ablageregalen und 2 Rahmenbefestigungen. Die rechte Seite besteht aus einem Unterbau mit einer Klappe, Höhe 810 mm, lichter Höhe 390 mm und Radkastenausschnitt 100 x 52 mm sowie 3 Schubladen, Höhe 120 mm und Rahmenbefestigung.

  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (pro Stück): 95 kg
  • Breite Beifahrerseite: 1.112 mm
  • Breite Fahrerseite: 1.946 mm
  • Höhe Fahrerseite: 900 mm
  • Höhe Beifahrerseite: 950 mm
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur, Verkehrsrot RAL 3020 Struktur

GEEIGNET FÜR: Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro Cargo, Ford Transit Custom, VW Transporter, Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, Fiat Talento, Nissan NV300, Toyota Proace

Startpaket groß


Die zweiteilige linke Seite besteht aus einem Unterbau mit Platte, lichter Höhe 450 mm, und einem offenen Unterbau, lichter Höhe 450 mm mit Schnellspanngurt, 2 Plattenregalen inkl. Systemkoffer 8.4.1, 2 Regalen mit KLT-Boxen, 3 Ablageregalen und 2 Rahmenbefestigungen. Die rechte Seite besteht aus einem Unterbau mit Klappenhöhe 180 mm, lichter Höhe 420 mm, einer ausziehbaren Werkbank mit Drehteller und Schraubstock sowie 3 Schubladen Höhe 120 mm und Rahmenbefestigung.

  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (pro Stück): 110 kg
  • Breite Beifahrerseite: 1.112 mm
  • Breite Fahrerseite: 2.224 mm
  • Höhe Fahrerseite: 1.200 mm
  • Höhe Beifahrerseite: 950 mm
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur, Verkehrsrot RAL 3020 Struktur

GEEIGNET FÜR: Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Ford Transit, VW Crafter, Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Nissan NV400, MAN TGE, Iveco Daily

Nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Vereinbaren Sie dann einen Termin für eine kostenlose Beratung zu einer Planung!