Radar- und Kamerakalibrierung
WOW! ADAS: Fahrerassistenzsysteme einfach und schnell kalibrieren
Moderne Fahrerassistenzsysteme werden zunehmend in Fahrzeugen eingesetzt und dienen dazu, die Sicherheit und den Komfort der Fahrzeuginsassen zu verbessern. ADAS steht für Advanced Driver-Assistance Systems. Unabhängig davon, ob es sich um eine Abstandsregelung oder einen Spurwechselwarner handelt, müssen die Systeme regelmäßig überprüft und kalibriert werden, um eine korrekte und sichere Funktion zu gewährleisten.
ADAS von WOW! Würth Online World bietet Ihnen ein flexibles und kosteneffizientes System für die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen aller relevanten Fahrzeugmarken. Ideal für freie Werkstätten, Autoglas-Reparaturbetriebe, Karosseriebetriebe oder Reifenhändler. Zusammen mit den Hardware- und Softwarelösungen von WOW! ADAS ist dies die optimale Lösung für den anspruchsvollen Werkstattalltag.
ACS CARS
Für die statische Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen.
- Flexibles und wirtschaftliches System zur statischen Kalibrierung aller relevanten Fahrzeugmarken
- Mit WOW! Diagnosesoftware ist auch eine dynamische Kalibrierung möglich.
- Erweiterbar mit beidseitig bedruckten, markenspezifischen Kalibriertafeln
- Ideal für freie Werkstätten, Autoglasbetriebe, Karosseriebetriebe und Reifenzentralen
- In Kombination mit iQ-Diagnosesystemen die ideale Lösung für anspruchsvolle tägliche Werkstattbedingungen
- Einmannbedienung
Lieferumfang
- Pulverbeschichteter, höhenverstellbarer, federgelagerter Kalibriertafelhalter (1,0 m bis 1,85 m) oder Trolley mit Lenkrollen, Griff und Rändelschraube
- Höhenverstellbarer und teilbarer Laserhalter (0,27 m bis 1,0 m mit extra präziser Einstellung) mit 2 montierten Laserpointern
- Messskala zur Einstellung der Höhe des Kalibriertafelhalters und Laserhalters
- 2 selbstzentrierende Vierpunkt-Radklammern (für 11 - 25 Zoll Felgen)
Art.-Nr. W074 200 000
Ob Abstandskontrolle oder Spurverlassenswarnung - Fahrerassistenzsysteme müssen regelmäßig überprüft und kalibriert werden. Mit ACS-Cars bieten wir Ihnen die optimale Lösung für die statische Kamerakalibrierung unter anspruchsvollen täglichen Werkstattbedingungen. Die Vorteile des Kalibriersystems, bestehend aus Hardware- und Softwareanwendung, liegen auf der Hand:
Schnell: Kalibrierung in weniger als 15 Minuten
Einfach: Bedienung durch eine Person
Flexibel: von kleinen Autos bis zu Transportern*. Auch jederzeit erweiterbar mit
doppelseitigen
Kalibriertafeln für alle relevanten Fahrzeugmarken
*Nicht bei Zwillingsbereifung, max. verstellbare Höhe der Halterung 1,85 m
Anwendung
Doppelseitig bedruckte Kalibriertafeln
Unser ACS verwendet doppelseitig bedruckte Kalibriertafeln in OEM-Qualität, um eine hochwertige Einstellung zu erzielen. Der doppelseitige Druck sorgt für maximale Flexibilität und geringere Kosten als einseitig bedruckte Tafeln
Toyota 1 + 2
Art.-Nr. W074 210 005Doppelseitig bedruckt
Kann nur in Kombination mit einer Einstellschiene verwendet werden
Art.-Nr. W074
210 008
Honda 1 + 2 und Kia / Hyundai
Art.-Nr. W074 210 007Doppelseitig bedruckt. Kann nur in Kombination mit der
Einstellschiene verwendet werden
W074 2100 008
Mitsubishi und Mazda 2
Art.-Nr. W074 210 004Zwei separate Tafeln, doppelseitig bedruckt.
Kann nur in Kombination mit der Einstellschiene verwendet werden
Einstellschiene zur Befestigung der folgenden Kalibriertafeln:
W074 210 004
W074 210 005
W074 210 007
Radar-Kit 2 für einige Modelle von
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, BMW, FCA und Nissan.
Besteht aus Reflektortafel, Halterung und Abstandslaser
Art.-Nr. W074 211 001Kalibriermatte für ACS-Autos
Kalibriermatten zur präzisen Kalibrierung der 360°-Kamera in Fahrzeugen der Volkswagen Gruppe
Art.-Nr. W074 202 000Kalibrierhilfe Volvo-Kamera
Einstellwerkzeug für verschiedene Frontkamerasysteme in Volvo-Fahrzeugen.
Art.-Nr. W074 210 010Kalibrierhilfsmittel Volvo-Radar
Einstellwerkzeug für verschiedene Radarsensoren in Volvo-Fahrzeugen.
Art.-Nr. W074 211 003Die genaue Pkw-Liste, die eine statische Kalibrierung erfordert, können Sie überprüfen unter
www.wow-portal.com/acs-carsKalibrierwagen
Material
Pulverbeschichteter geschweißter Rahmen
Abmessungen
1950 mm x 1200 mm x 800 mm
Gewicht
Ca. 90.9 kg
Höheneinstellung Tafelhalter
Von 1000 mm bis 1850 mm linear auf Schiene
Reichweite Laserstrahl
2820 mm
Lasertyp
Linienlaser Klasse 2
Laserbatterie
2 Mignon AA 1.5V Batterien pro Laser
Lasertyp Befestigung
Linienlaser Klasse 2
Höheneinstellung Laser
Von 270 mm bis 1000 mm
Material selbstzentrierende Radklemme
Verzinkt mit Edelstahlachse
Radgrößenbereich selbstzentrierende Radklemme
11 - 25 Zoll Felgen
Radar-Kit 2
Bestandteile Radar-Kit 2
Reflektortafel, Halterung, Abstandslaser
Laserart Radarkalibrierung
Linienlaser Klasse 2
Abmessungen
450 mm x 450 mm
Gewicht
Ca. 3.5 kg
Möchten Sie mehr Informationen über Coolius®?
Vereinbaren Sie dann einen Termin für eine kostenlose Beratung!

Nutzfahrzeuge
Die mobile Produktlösung zur Kalibrierung der Fahrerassistenzsysteme von Lkw, Bussen und Transportern. Durch die zunehmende Verbreitung technischer Fahrerassistenzsysteme wie Regensensoren oder Spurhalteassistenten wird der Austausch von Frontscheiben immer komplexer.
Dafür sind geeignete optische Einstellgeräte mit Kalibriertafeln und ein Diagnosegerät erforderlich. Die Unternehmen ASC und WABCOWÜRTH haben daher eine mobile, speziell für Fahrzeugglas entwickelte Produktlösung zur Kalibrierung der Fahrerassistenzsysteme von Lkw entwickelt.
- Abdeckung der Kalibrierung für die wichtigsten Hersteller von Nutzfahrzeugen mit der speziell für Fahrzeugglas entwickelten Diagnoselösung von WABCOWÜRTH
- Ausdruck des Diagnoseberichts zur Einreichung bei der Versicherungsgesellschaft
- Mobiles und sehr leicht transportierbares Einstellgerät einschließlich passender Kalibriertafeln. So können alle Arbeiten direkt vor Ort beim Kunden durchgeführt werden
- Die Kalibrierung erfolgt gemäß den Vorgaben des OE-Herstellers
- Umfassende Schulungen zur Kalibrierung
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Sicherheit
- Für verschiedenste Marken
- Stärkere Kompetenzen
- Stärkere Kundenbindung
- Mobilität und Flexibilität
- Höherer Umsatz