Montagesystem VARIFIX ®

Das VARIFIX® Schnellmontagesystem ist ein breites Sortiment an Komponenten für die Installationsbranche, komplett mit Schienen, Halterungen, Verbindungselementen, Dämmmaterialien, … Kurz gesagt das vielseitigste System für jedes HVAC-Projekt.

Stimmungsbild varifix

VARIFIX® Schnellmontagesystem

Das modulare Schnellbefestigungssystem VARIFIX® bietet alles, was für die Installation von sanitären, elektrischen, Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen im zivilen und industriellen Bereich erforderlich ist.

Vielseitigkeit

Viele Anwendungen für einen vielseitigen Einsatz

Hohe Qualität

Hohe Tragfähigkeit und unbegrenzt demontierbar

Nachhaltig

Auf Schadstoffe geprüft und recycelbar

Einfach

Kurze Montagezeiten

Schnelle Lieferung

Lieferung innerhalb von 48 Stunden.

Zertifikat

Cradle to cradle® zertifiziert für Innovation und Nachhaltigkeit

Entdecken Sie auch unbedingt unser:

Stimmungsbild Power Lock

Power Lock

Die Power-Lock-Verbindung ermöglicht eine schnelle einhändige Montage.

  • Einhändige Montage, ideal für Anwendungen in der Höhe
  • Kraftvolle Verbindung zwischen Montageschienen und Zubehör
  • Volle Freiheit durch 90°-Drehung
  • Erweitertes Zubehörsortiment
Cradle to cradle Logo

Cradle to cradle Zertifikat®

Unser VARIFIX® Montagesystem verfügt über das silberne Cradle to Cradle (C2C) Zertifikat.

Cradle to cradle ist eine neue Sichtweise auf nachhaltige Produktion. Es steht für einen kontinuierlichen Rohstoffkreislauf, bei dem alle Materialien wiederverwendet werden können, ohne ihren Wert zu verlieren.

Als Cradle to Cradle zertifiziertes Bauprodukt ist Varifix die richtige Wahl für Ausschreibungen nach LEED-, BREEAM- und DGNB-Kriterien.

  • Das VARIFIX-System ist so konzipiert, dass es nach Gebrauch in reine Rohstoffe zerlegt und für eine neue Nutzungsphase recycelt werden kann
  • Alle Komponenten sind chemisch unbedenklich und für die Wiederverwendung geeignet
  • Die Qualität des Materials bleibt erhalten, Qualitätsverluste durch Downcycling werden vermieden
  • Nur wiederverwendbare Bau- und Rohstoffe