Montagesystem VARIFIX ®
Das VARIFIX® Schnellmontagesystem ist ein breites Sortiment an Komponenten für die Installationsbranche, komplett mit Schienen, Halterungen, Verbindungselementen, Dämmmaterialien, … Kurz gesagt das vielseitigste System für jedes HVAC-Projekt.
VARIFIX® Schnellmontagesystem
Das modulare Schnellbefestigungssystem VARIFIX® bietet alles, was für die Installation von sanitären, elektrischen, Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen im zivilen und industriellen Bereich erforderlich ist.
Vielseitigkeit
Viele Anwendungen für einen vielseitigen Einsatz
Hohe Qualität
Hohe Tragfähigkeit und unbegrenzt demontierbar
Nachhaltig
Auf Schadstoffe geprüft und recycelbar
Einfach
Kurze Montagezeiten
Schnelle Lieferung
Lieferung innerhalb von 48 Stunden.
Zertifikat
Cradle to cradle® zertifiziert für Innovation und Nachhaltigkeit
Entdecken Sie auch unbedingt unser:
Power Lock
Die Power-Lock-Verbindung ermöglicht eine schnelle einhändige Montage.
- Einhändige Montage, ideal für Anwendungen in der Höhe
- Kraftvolle Verbindung zwischen Montageschienen und Zubehör
- Volle Freiheit durch 90°-Drehung
- Erweitertes Zubehörsortiment
Cradle to cradle Zertifikat®
Unser VARIFIX® Montagesystem verfügt über das silberne Cradle to Cradle (C2C) Zertifikat.
Cradle to cradle ist eine neue Sichtweise auf nachhaltige Produktion. Es steht für einen kontinuierlichen Rohstoffkreislauf, bei dem alle Materialien wiederverwendet werden können, ohne ihren Wert zu verlieren.
Als Cradle to Cradle zertifiziertes Bauprodukt ist Varifix die richtige Wahl für Ausschreibungen nach LEED-, BREEAM- und DGNB-Kriterien.
- Das VARIFIX-System ist so konzipiert, dass es nach Gebrauch in reine Rohstoffe zerlegt und für eine neue Nutzungsphase recycelt werden kann
- Alle Komponenten sind chemisch unbedenklich und für die Wiederverwendung geeignet
- Die Qualität des Materials bleibt erhalten, Qualitätsverluste durch Downcycling werden vermieden
- Nur wiederverwendbare Bau- und Rohstoffe