W.EASY: elektronische Diagnose für Lkw
Mit W.EASY bietet Würth eine Reihe elektronischer Diagnoselösungen für Lkw, Busse, Anhänger, Auflieger und leichte Nutzfahrzeuge.
Regelmässige Updates
Mehrmals im Jahr werden neue Diagnosefunktionen, Daten und Funktionalitäten zu unserer W.EASY-Software hinzugefügt.
Unbegrenzte und effiziente Hotline
Wir beantworten alle Fragen zur Funktionsweise der W.EASY-Lösungen unter der Nummer +31 20 808 54 17.
Leihservice bei längerer Reparatur
Muss Ihr Tool für eine Reparatur in die Werkstatt des Herstellers (Deutschland oder Schweden) zurückgeschickt werden? Dann stellen wir Ihnen Ersatztools zur Verfügung, damit Sie Ihre Fahrzeuge weiterhin warten können.
Schulung
Eine WABCO-Schulung bei Ihnen vor Ort? Das ist möglich! Während eines halben Tages organisieren wir eine praxisorientierte Schulung nach Mass.
Interesse? Kontaktieren Sie uns.
Möchten Sie mehr Informationen über Coolius®?
Dann vereinbaren Sie einen Termin für eine kostenlose Beratung!
Tool W.EASY BOX 2.0
Die W.EASY BOX 2.0 ist die einzige markenunabhängige Vehicle Communication Interface (VCI) mit Aufrüstungsmöglichkeiten für die Herstellerwerkzeuge WABCO SD ORIGINAL und HALDEX DIAG+. Diese Lösung der neuesten Generation verbindet sich mit der Bordelektronik von Lkw, Bussen, Anhängern, Aufliegern, leichten Nutzfahrzeugen und leichten Fahrzeugen. Die W.EASY Box 2.0 ist mit den neuesten EURO6-Protokollen kompatibel.
- Die W.EASY Box 2.0 informiert den Benutzer in Echtzeit über den Status dank eines gut sichtbaren 360° mehrfarbigen LED-Lichts. Beim Anschluss erhält der Benutzer sofort eine Meldung, ob die Stromversorgung des angeschlossenen Fahrzeugs ausreichend ist, um die Diagnose durchzuführen.
- Die 3-in-1-Lösung ermöglicht die Kommunikation über USB, Bluetooth und Wi-Fi und enthält ausserdem einen intelligenten Hotspot. Auf der Rückseite zeigt eine Reihe von LED-Lichtern den aktuellen Kommunikationsmodus an.
- Dank eines sehr hellen weissen LED-Lichts im EOBD-Stecker ist es einfach, den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs zu finden.
- Mit einem Datenlogger on the fly können Sie das Fahrzeug an Bord testen, ohne den Diagnosecomputer mitnehmen zu müssen. Alle ausgewählten Daten werden in der W.EASY Box 2.0 aufgezeichnet und können danach in der Werkstatt angesehen und analysiert werden. Wirksame Hilfe bei der Suche nach flüchtigen / sporadischen / vorübergehenden Störungen.
Funktionen und Zubehör
W.EASY Funktionen mit markenunabhängiger Lizenz
Die W.EASY-Software läuft auf der Windows®-Plattform, eine Garantie für Langlebigkeit. Das W.EASY-Sortiment bietet Lösungen, mit denen Sie die Daten von Lkw, Bussen, Anhängern, Aufliegern und leichten Nutzfahrzeugen verwalten und überwachen können. W.EASY bietet die wichtigsten Funktionen für Diagnosehilfe und elektronische Wartung.
Ein Auszug aus den Funktionen:
verschiedene Marken und Systeme*
- 36 Marken von Lkw-Herstellern,
- 47 Marken von Busherstellern,
- alle Marken von Bremssystemen für Anhänger (WABCO/HALDEX/KNORR),
- Computerdiagnose von Motor, Bremsen (ABS, EBS), Federung, Getriebe, Klimaanlage, Kabinenheizung (WEBASTO), Retarder ...
Funktionen SCAN und QUICK SCAN*
Position der Anschlüsse*
- Anzeige der Position des Diagnoseanschlusses des Fahrzeugs mittels Fotos, Diagrammen und grafischen Animationen.
Datalogger on the fly*
- Die Parameter eines Steuergeräts können während eines Tests an Bord gespeichert werden, ohne dass Sie den Bildschirm mitnehmen müssen. Sie schließen nur die W.EASY Box+ an den Diagnoseanschluss des Fahrzeugs an, um sie anschließend bei der Rückkehr in die Werkstatt abzurufen.
Fehlercodes lesen und löschen*
Anzeige des Fehlercodes und der Beschreibung
Parameterkontrolle in Echtzeit*
- Anzeige pro Seite (gruppierter Modus),
- Anzeige von Werten (Auswahlmodus),
- Anzeige im Grafikmodus (bis zu vier Parameter gleichzeitig).
Aktuatortest*
- Injektoren, Lüfter, Bremsmagnetventile, Getriebemagnetventile, AGR-Ventil, Pumpen, Relais, Fenster, Lampen, Verriegelung, Scheibenwischer, Scheibenwascher ...
Kalibrierung*
- Codierung von Injektoren, Anlernen des Gaspedals, NOx-Sensor, AGR-Ventil,
- DPF-Regeneration, Selbstlernmodus BVA, Kalibrierung von BV Optidriver und I-shift,
- Trockner zurücksetzen, APM-Programmierung, Kalibrierung des Federungssensors,
- Kalibrierung des Bremsbelagverschleißsensors, Einstellung des Lenkwinkelsensors ...
Wartungsintervalle zurücksetzen*
- Zurücksetzen von Wartungsintervallen,
- Einstellung der Revisionsintervalle,
- Reinigung des Partikelfilters, Zurücksetzen des Additivstands ...
Selbsttest*
- Kompressionsregelung, Zylinderabschaltung, Zylinderausgleich, Einspritzzeitregelung,
- Kontrolle des AdBlue-Systems: Test der Harnstoffeinspritzung, Reinigung des Dosiermoduls, Temperaturtest des AdBlue-Tanks.
Speichern und Drucken von Diagnosen und Werten SIMULATOR-Modus, um zu lernen, ohne mit dem Fahrzeug verbunden zu sein Regelmäßige und häufige Updates über das Internet
* Funktionen abhängig von Marke, Modell und Baujahr des angeschlossenen Fahrzeugs
Technische Daten W.EASY
Wir bieten optionale fahrzeugspezifische technische Datenpakete an. Nachfolgend finden Sie einen Auszug aus dem Inhalt:
Prüfwerte
Technische Herstellerdaten nach Marke und Modell:
- Füllmengen der verschiedenen Tanks (Öl, Kühlung, Getriebe, Achsen ...),
- Anzugsdrehmomente und Anzugsreihenfolge für Zylinderköpfe,
- Referenzwerte (Öldruck, Temperaturen ...).
Elektrische Schaltpläne
- Die elektrischen Schaltpläne sind interaktiv: Jedes Bauteil kann über eine Auswahlliste oder durch Klicken auf den Schaltplan lokalisiert werden:
- Alle elektrischen Schaltpläne (Motorsteuerung, Getriebe, Bremsen ...),
- Für jedes Bauteil stehen zusätzliche Informationen zur Verfügung (Stecker, Widerstandswerte ...).
Wartungsplanung des Herstellers
- Checkliste verschiedener Wartungsstufen nach Marke und Modell.
Art.-Nr. WW01000650
W.EASY ADAS Lösung: Kalibrierung von ADAS-Systemen
Der Austausch von Windschutzscheiben wird immer komplexer. Der Grund dafür ist die zunehmende Nutzung technischer Assistenzsysteme wie Regensensoren oder Spurverlassenswarnungen. Der Einsatz optischer Regler, Referenzziele und Diagnosegeräte ist daher unverzichtbar. Um dieser Herausforderung zu begegnen, bieten ASC und WABCOWÜRTH eine mobile Lösung an, die speziell für die Kalibrierung von ADAS-Systemen für Lkw entwickelt wurde.
Funktionalitäten Wabco SD
Die W.EASY Box 2.0 ist die einzige markenunabhängige Vehicle Communication Interface (VCI) mit Aufrüstungsmöglichkeiten für das elektronische Diagnosetool des Herstellers WABCO SD ORIGINAL und HALDEX DIAG+. Mit der originalen Herstellersoftware von WABCO SD können Sie alle originalen WABCO-Steuergeräte, die von Fahrzeugherstellern eingebaut wurden, sowie alle Ersatz- WABCO-Steuergeräte aus dem Aftermarket prüfen, in Betrieb nehmen und programmieren*. Darüber hinaus können Sie alle elektrischen Schaltpläne von WABCO pro Steuergerät, alle Reparaturhilfen und Hilfsmittel zur Bauteilprüfung der Hersteller einsehen.
Die verfügbaren Funktionen sind:
- Lesen/Analyse von WABCO-Fehlercodes,
- Vereinfachte Darstellung aller angeschlossenen Systemkomponenten mit Echtzeitwerten,
- Schritte und Aktivierungen,
- Lesen und Speichern von EEPROM-Inhalten,
- Update von Steuergeräten.
Nachfolgend finden Sie einige unterstützte Steuergeräte:
WABCO SD Lkw
- Alle WABCO-ABS-Systeme,
- EBS Euro, EBS MB Truck, EBS CBU MAN,
- IVTM-Modul (Reifendruckmanagement),
- ECAS-Luftfederung,
- Zentrales Steuergerät ZBR 2.
WABCO SD Bus
- Alle WABCO-ABS-Bussysteme,
- EBS Euro, EBS CBU MAN, EBS Bus Standard,
- ATC-Klimaanlage,
- MTS-Türmodul,
- IVTM-Modul (Reifendruckmanagement),
- ECAS-Busluftfederung,
- Zentrales Steuergerät ZBR 2.
WABCO SD Anhänger
- VCS I, VCS II,
- TEBS C/D,
- TEBS-E,
- Smartboard,
- Verwaltung und Kalibrierung des TailGUARD-Systems,
- Sonderfunktion Fahrinformationen ODR
- Aktivierungs-/Deaktivierungsfunktion (Bremsverschleißanzeige, Liftachse ...),
- Diagnosen und Werte speichern und drucken,
- SIMULATOR-Modus, damit Sie lernen können, ohne mit einem Fahrzeug verbunden zu sein
- Regelmäßige und häufige Updates über das Internet
Funktionalitäten Haldex Diag +
Sie können die W.EASY Box 2.0 zu einem elektronischen Diagnosetool von HALDEX aufrüsten. Mit der originalen Herstellersoftware von HALDEX DIAG+ können Sie alle originalen HALDEX-Module, die von Fahrzeugherstellern eingebaut wurden, sowie alle Ersatz- HALDEX-Module aus dem Aftermarket prüfen, in Betrieb nehmen und programmieren*. Darüber hinaus können Sie alle elektrischen Schaltpläne von HALDEX sowie alle Reparaturhilfen und Hilfsmittel zur Bauteilprüfung der Hersteller einsehen.
Die verfügbaren Funktionen sind:
- Lesen/Analyse von HALDEX-Fehlercodes,
- Vereinfachte Darstellung aller angeschlossenen Systemkomponenten mit Echtzeitwerten,
- Schritte und Aktivierungen,
- Lesen und Speichern von EEPROM-Inhalten,
- Update von Steuergeräten.
Unterstützte Steuergeräte:
- EBS EB+
- EBS GEN 1
- EBS GEN 2
- EBS GEN 3
- U-ABS
Merkmale der W.EASY-Software:
- Diagnosen und Werte speichern und drucken,
- SIMULATOR-Modus, damit Sie lernen können, ohne mit einem Fahrzeug verbunden zu sein,
- Regelmäßige und häufige Updates über das Internet.
Panasonic Laptop
Robust, sicher und bereit für den langfristigen Einsatz
- Windows 11 Professional
- Stoßfest bei Stürzen bis zu 91 cm
- Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden
- Tastatur und Touchpad sind spritzwasser- und staubgeschützt
Eingabegerät angepasst an die W.EASY-Diagnosesoftware
- Sofort einsatzbereit dank der vorinstallierten W.EASY-Diagnosesoftware
- Technischer Support durch WABCOWÜRTH
Interessiert an einer markenunabhängigen Schulung zur elektronischen Diagnose für Industriefahrzeuge?
WOW Gruppe: der europäische Spezialist für Diagnosesysteme
Im Jahr 2000 begeisterten wir uns bei WÜRTH für die elektronische Diagnose von Fahrzeugen und gründeten die WOW! Gruppe. Wir waren fest davon überzeugt, dass eine zunehmende Anzahl von Lkw-Reparaturen und -Services in Zukunft ohne eine geeignete Diagnoselösung unmöglich sein würde. Im Jahr 2010 gründeten WABCO und WÜRTH ein Joint Venture speziell für elektronische Diagnoselösungen für Lkw, Busse, Anhänger, Auflieger und Nutzfahrzeuge. Bei WABCOWÜRTH sorgen wir gerne mit unseren Teams, Hardware- und Softwareplattformen und Modulen für Ihr eigenes W.EASY-Gefühl, ganz zu schweigen von unserem telefonischen Support und Online-Schulungen.