Montagesysteem VARIFIX ®

Het VARIFIX® snelmontagesysteem is een breed gamma onderdelen voor de installatiebranche, compleet met rails, beugels, verbindingselementen, isolatiematerialen, … Kortom het meest veelzijdige systeem voor ieder HVAC project.

Brochure
Sfeerfoto varifix

VARIFIX® Snelmontage Systeem

Modulair snelbevestingssysteem VARIFIX® heeft alles wat nodig is voor de installatie van civiele en industriële sanitair-, elektrische-, verwarmings-, airconditioning- en ventilatiesystemen.

Veelzijdigheid

Veel toepassingen voor een gevarieerd gebruik

Hoge kwaliteit

Hoog draagvermogen en onbeperkt demonteerbaar

Duurzaam

Getest op schadelijke stoffen en recycleerbaar

Eenvoudig

Korte montagetijden

Snelle levering

Levering binnen 48 uur.

Certificaat

Cradle to cradle® gecertificeerd voor innovatie en duurzaamheid

Ontdek ook zeker onze:

Sfeerfoto power lock

Power Lock

De Power Lock verbinding maakt snelle, eenhandige installatie mogelijk.

  • Eenhandige montage, ideaal voor toepassingen op hoogte
  • Krachtige verbinding tussen montagerails en toebehoren
  • Volledige vrijheid door 90° rotatie
  • Uitgebreid assortiment accessoires
Logo cradle to cradle

Cradle to cradle certificaat®

Ons montagesysteem VARIFIX® beschikt over het zilver Cradle to Cradle (C2C) Certificaat.

Cradle to cradle is een nieuwe kijk op en duurzaam produceren. Dit staat voor een constante cyclus van grondstoffen waarbij alle materialen hergebruikt kunnen worden zonder dat het zijn waarde verliest.

Als Cradle to Cradle gecertificeerd bouwproduct is Varifix de juiste keuze voor aanbestedingen volgens LEED-, BREEAM- en DGNB-criteria.

  • Het VARIFIX-systeem is zo ontworpen dat het na gebruik kan worden afgebroken tot zuivere grondstoffen en kan worden gerecycled voor een nieuwe gebruiksfase
  • Alle componenten zijn chemisch onschadelijk en geschikt voor hergebruik
  • De kwaliteit van het materiaal wordt gehandhaafd, kwaliteitsverlies door downcycling wordt vermeden
  • Alleen herbruikbare bouw- en grondstoffen