Scanners

Découvrez les deux différentes possibilités de scan de Würth. Scannez les codes-barres Würth et commandez vos produits rapidement et efficacement. Faites votre choix entre l’App Scan ou l’ORSY®controller.

Sfeerfoto app scan

App scan

Vous êtes sur le point de partir chez le client ou sur le chantier et vous constatez qu'un produit essentiel est presque en rupture de stock?

Il vous suffit de scanner rapidement le code-barres du dernier emballage et votre commande est passée dans les 60 secondes.

Avantages

  • Commande et inventaire plus rapides.
  • Toutes les fonctionnalités de l'application sont disponibles (centre de coûts, flux d'approbation...).
  • Accès 24/7 à l'App Würth et à l'App scan.
  • Pas de connexion internet? L'application enregistre les articles scannés et envoie le caddie dès que vous êtes à nouveau connecté.
  • Diverses options de scanning (réglables dans l'application): scanning rapide, etc.
  • L'application indique les articles qui ne sont plus disponibles et propose des articles de remplacement.

ORSY®controller

2 possibilités de commande en 1 appareil

Fonction de commande directe

Scannez l'emballage directement avec l'ORSY®controller au rack de stockage ORSY®. Toutes les informations sur les produits nécessaires sont immédiatement enregistrées. La commande est transmise et traitée immédiatement ou à un moment prédéfini.

Avantages

  • La façon la plus rapide de commander.
  • Efficace grâce au réapprovisionnement automatique.
  • Processus de commande entièrement automatique : les commandes ne doivent plus être traitées dans la boutique en ligne ou l'application Würth.
  • Possibilité de configurer des centres de coûts.
  • Vous choisissez vous-même le moment auquel la commande est transmise.
  • Connexion stable grâce au routeur et à la carte SIM fournis.
  • Incl. service ORSY®controller : réapprovisionnement, analyse, mises à jour logicielles, réparation, etc.
Photo d'ambiance commande directe
Photo d'ambiance scan-to-shop

Fonction scan-to-shop

Avec l'ORSY®controller, vous pouvez scanner et envoyer des articles rapidement et facilement vers la boutique en ligne Würth. Scannez les codes-barres avec l'ORSY®controller et rassemblez tous les articles que vous souhaitez commander. Envoyez le panier vers la boutique en ligne Würth. Connectez-vous sur votre PC et apportez les modifications nécessaires. Adaptez les adresses de livraison, choisissez les centres de coûts, modifiez les quantités dans votre panier… Vous pouvez ensuite passer la commande via la boutique en ligne Würth.

Avantages

  • La commande est passée via la boutique en ligne, toutes les fonctions de la boutique en ligne sont disponibles (centre de coûts, flux d'approbation, ...).
  • Les articles scannés restent enregistrés dans l'ORSY®controller jusqu'à leur envoi vers la boutique en ligne.
  • Connexion stable grâce au routeur et à la carte SIM fournis.
  • Incl. service ORSY®controller : réapprovisionnement, analyse, mises à jour logicielles, réparation, etc.

FAQ

Questions fréquemment posées par les clients.

Non, les scanners sont conçus pour scanner et commander uniquement des articles Würth.

Vous pouvez télécharger vous-même l’App Scan.

Un contrat est requis pour l’ORSY®controller. Ce système avancé est accompagné d’un pack logiciel. Contactez-nous via le bouton ci-dessous pour connaître les conditions contractuelles.

L’App Scan est entièrement gratuite.

Pour l’ORSY®controller, une redevance mensuelle est demandée pour l’installation, les mises à jour logicielles, les frais de licence, etc.

Oui, tous les codes-barres présents sur les emballages Würth peuvent être scannés.

Les codes-barres peuvent être scannés de différentes manières. Vous pouvez scanner les codes-barres sur les emballages ou sur les étiquettes des rayonnages ORSY® ou demander un aperçu de tous vos produits Würth sous forme de catalogue de codes-barres.

Oui, lorsqu’un produit est proposé en différentes quantités d’emballage, il existe plusieurs codes-barres. Par exemple : nettoyant pour freins par 1, 6, 12 ou 24 pièces, chaque conditionnement possède un code-barres différent.

Avec l’App Scan et la fonction scan-to-shop, vous scannez l’article une seule fois. Vous pouvez ensuite adapter les quantités dans le panier de la boutique en ligne ou de l’application.

Avec la fonction de commande directe, il est nécessaire de passer le code-barres 20 fois devant le scanner.

Non, vous pouvez utiliser les deux scanners sans rayonnages ORSY®.

Grâce au rangement clair de vos articles dans les rayonnages ORSY® et à la présence de codes-barres sur les rayonnages eux-mêmes, le scan est considérablement simplifié et vous disposez d’un aperçu clair du stock.

Vous pouvez facilement télécharger l’App Scan via le Google Play Store ou l’Apple App Store.

L’ORSY®controller peut être demandé via votre account manager ou via les coordonnées de contact ci-dessous.

VOULEZ-VOUS UTILISER UN SCANNER ?

Contactez votre account manager ou envoyez un e-mail à

systems@wurth.be