ORSYmobil - Système V

Le système V en aluminium, acier et plastique – pour une résistance maximum et un poids réduit.
Le système V peut être adapté jusque dans le moindre détail à vos activités et le stockage harmonisé avec vos fournitures. Cela permet d'utiliser au maximum l'espace limité dans le véhicule. Cinq largeurs standard, 3 profondeurs et une grille de 30 mm de hauteur garantissent cette flexibilité. La combinaison ingénieuse entre aluminium, acier et plastique a permis d'abaisser le poids, ce qui réduit la consommation de votre véhicule.