Seulement pour les professionnels  

SOLUTION INDIVIDUELLE

TOUT POUR VOTRE SOLUTION PERSONNELLE DE TRANSPORT

L’équipement de véhicule Würth est une solution intégrée individuelle pour vos exigences, qui répond à tous vos souhaits. En plus des modules d’équipement les plus divers, Würth propose une multitude d’accessoires et de produits spéciaux pour un transport clair et sûr de consommables, d’outils et de machines. Les petites pièces oubliées appartiennent ainsi définitivement au passé, et votre matériel transporté arrive toujours à bon port!

Sfeerfoto voertuiginrichting

Équipement de véhicules

L'ÉQUIPEMENT MODULAIRE DE VÉHICULES

Extrêmement robuste pour une capacité de charge maximale!

Vous êtes actif dans l’industrie de la construction? Dans ce cas, votre équipement de véhicule doit être capable de supporter des charges mécaniques particulièrement élevées. L’équipement modulaire de véhicule se démarque par ses éléments de construction en acier à haute résistance et est ainsi idéal pour l’utilisation sous contraintes élevées.

En plus de sa capacité de charge et sa stabilité maximales, ce modèle brille par ses solutions spéciales individuelles. Votre équipement modulaire de véhicule est ainsi votre partenaire robuste à grande capacité.

L'ÉQUIPEMENT VARIABLE DE VÉHICULES

Une personnalisation maximale à faible poids!

L’équipement de votre véhicule une flexibilité maximale? Dans ce cas, la conception variable est la solution qu’il vous faut! L’espace intérieur limité du véhicule est utilisé de façon optimale, car l’équipement variable de véhicule s’adapte exactement à vos procédures de travail individuelles et à votre chargement. Un module de hauteur de 30 mm, 3 profondeurs de montage et 5 largeurs standard garantissent une flexibilité maximale. De plus, vous profitez d’économies de carburant, car les matériaux utilisés, aluminium, acier et plastique, réduisent considérablement le poids. Cette combinaison intelligente de matériaux fait de l’équipement variable de véhicule un véritable poids plume!

Vous souhaitez un complément d’informations concernant les solutions de transport sur mesure?

Fixez ici un rendez-vous de planification conseil sans frais!

Protection de l’espace de chargement

Les produits professionnels de protection de l’espace de chargement de Würth prolongent la durée de vie de votre utilitaire et le protègent contre les dommages. En outre, cette protection de l’espace de chargement constitue la base de l’aménagement personnalisé de votre véhicule.

Plaques de sol

Nos plaques de sol sont fabriquées en contreplaqué résistant et sont pourvues d’une surface antidérapante, imperméable à grande capacité de charge. Les plaques sont prêtes au montage et conviennent pour tous les modèles courants de fourgonnettes. Les planchers de compartiment de chargement sont fraisés précisément selon le véhicule et peuvent être fabriqués en plusieurs épaisseurs. Pour protéger la zone de portière, les plaques de sol peuvent être pourvues de listels de protection en aluminium; il est également possible d’y fraiser des rails aviation.

Votre équipement de véhicule Würth peut se visser sans problème sur la plaque de sol et évite ainsi de perforer inutilement la carrosserie du véhicule.

 

SOLUTIONS SOUS LE PLANCHER

Les modules sous plancher permettent un rangement compact d’outillage et de consommables sous le plancher de chargement. Les tiroirs sont extensibles jusqu’à env. 95 % et permettent une charge utile de 75 kg par tiroir.

 

SOLUTIONS POUR VOITURES

Notre système spécialement configuré constitue également la solution idéale pour vos exigences en matière de voiture. Le véhicule peut ainsi être converti d'une utilisation privée à professionnelle dans les délais les plus brefs.

 

MODULES LONGITUDINAUX

Les modules longitudinaux offrent un accès confortable depuis les portes latérales. Sans pénétrer dans le véhicule, vous avez ainsi toujours vos outils et consommables les plus importants à portée de main, depuis l’extérieur.

 

TIROIRS/LISTELS DE PRISE

Le listel de prise fonctionnel sur toute la largeur permet une ouverture rapide et confortable du tiroir.

 

CLAPETS PIVOTANTS

Le listel de prise fonctionnel sur toute la largeur permet une ouverture rapide et confortable du tiroir.

 

Porte-bagages et autres

SUR MESURE POUR CHAQUE VÉHICULE UTILITAIRE

 

Garnitures latérales

Les garnitures latérales sont réalisées en matériaux de revêtement extrêmement robustes pour l’espace intérieur de votre fourgon.

 

Protection des passages de roue

Le complément logique des garnitures latérales et du plancher du fourgon sont les protections des passages de roue.

Accessoires

Avec le système de rangement approprié, vous rangez votre chargement de manière sûre et claire. Grâce aux nombreux inserts et boîtes de stockage, le chargement reste en place et bien rangé pendant le transport. Le coffret modulaire fonctionnel de Würth peut lui aussi être parfaitement intégré dans votre équipement de véhicule. Le coffret modulaire est en effet votre accompagnateur pratique depuis l’atelier jusque dans le véhicule.

Même votre établi vous accompagne partout: Celui-ci peut être sorti facilement sur le lieu de travail et n’occupe pratiquement pas de place dans le véhicule. Pour une sécurité accrue pendant le transport, les rails d’arrimage de la cargaison peuvent être munis de sangles de serrage à encliqueter.

Produits spéciaux

Choisissez parmi notre large gamme de produits spéciaux et demandez aux spécialistes de l'équipement des véhicules de Würth des solutions adaptées à vos besoins.

Demandez à nos spécialiste quelle est la conception idéale pour vous!?

Fixez ici un rendez-vous de planification conseil sans frais!