Abonnementsorders in de Würth online shop

ABO

Dankzij een Würth abonnementsorder hoeft u zich geen zorgen te maken over de voorraad van uw courante artikelen. U bepaalt zelf de artikelen en het bestelinterval en u maakt er een vaste bestelling van. U bepaalt het tempo en wij zorgen ervoor dat de artikelen die voor u belangrijk zijn, automatisch besteld en geleverd worden. Stopzetten of een pauze inlassen kan u zelf op elk moment in de online shop.

Voordelen

  • Automatische aanvulling van de steeds terugkerende behoeften
  • Minder manuele orders
  • Kies zelf het interval van de bestelling (altijd op maandag)
  • Individuele bestel-cycli
  • 100% in eigen beheer online
  • E-procurement: kan orderbevestiging importeren in zijn ERP-systeem
  • Gratis

Hoe een ABO bestelling starten?

1. Plaats de artikelen die je wekelijks wil bestellen in het winkelmandje
2. Kies onderaan het winkelmandje het bestelinterval
3. Geef de terugkerende order een naam
4. Aanvaard de algemene verkoopsvoorwaarden + verstuur bestelling
5. Er wordt een bestelling gemaakt en verzonden + volgende bestelling klaargezet volgens het gekozen interval (altijd op maandag!)

Vragen of opmerkingen?
Contacteer systems@wurth.beof 014 44 55 44