Nieuwe wurth producten

Ontdek hier de laatste nieuwe producten van Würth

VEILIGHEIDSPAKKET VOOR DE HASPEL VAN PERSLUCHTSLANGEN

  • De beschermende, robuuste buitenbehuizing verlengt de levensduur
  • Geen drukval, zodat de efficiëntie hoger is en kosten lager zijn
Meer info

CORDLESS LED WORK LAMP MINI

  • Kleine en compacte werklamp met traploze dimfunctie
Meer info

RUIMZICHTBRIL ACETAAT

  • Ventilatiesysteem rondom
  • Acetaatlens bestand tegen chemicaliën
Meer info

HETELUCHT BLAASPISTOOL HLG 2000 COMPACT

  • Lange levensduur tot 750 uur
  • Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid
Meer info

HETELUCHT BLAASPISTOOL HLG 2300-E POWER

  • Veelgebruikte instellingen kunnen worden opgeslagen via het LCD-scherm
  • Het lichte en ergonomische ontwerp betekent dat je langer kunt werken met weinig vermoeidheid
Meer info

MULTIFUNCTIONELE ACCU-DROOGSTOFZUIGER AMTS 18 L COMPACT M-CUBE®

  • Geschikt voor het opzuigen en verwijderen van spaanders, stof en boorspanen
  • Multifunctioneel: Blaasfunctie voor schoonblazen en drogen
Meer info

POWER PACK M-CUBE 18 VOLTS

  • 18 V DC
  • 2 x 4 Ah
Meer info

POWER PACK M-CUBE 18 VOLTS

  • 18 V DC
  • 2 x 5 Ah
Meer info

ANGLE DRIVER DWSS 1/2 INCH, COMPACT

  • Veelzijdige slagschroevendraaier in een robuuste aluminium behuizing
  • Bovengemiddelde prestaties en handige functies
Meer info

PICK-UP MAGNET MINI

  • Verstelbaar met flexibele as
Meer info

SCREWDRIVER 1/4 INCH, SPEED

  • Een 4x hogere schroefsnelheid
Meer info

SUPER GRIP, SET BINNENZESKANT BITS

  • Voor alle binnenzeskant schroefverbindingen
  • Bijzonder duurzaam dankzij materiaal van hoge kwaliteit
Meer info

SUPER GRIP, SET STIFTSLEUTELS

  • Slipvrije grip op defecte of dolgedraaide schroefkoppen dankzij een nieuw, speciaal ontwikkeld sleutelprofiel
  • Voor alle zeskant schroefverbindingen
Meer info

SERIE KERNBOREN HSS

  • Hoge prestatie en snelle boorvoortgang met een lange levensduur
  • Voorboren niet nodig, geen vorming van bramen
Meer info

ASSORTIMENT KERNBOREN HSCO8 ALCRN

  • Uitstekende prestaties in vergelijking met soortgelijke boren zonder coating
  • Speciale AlCrN meerlaagse coating tegen slijtage en 8% kobaltlegering
Meer info

ASSY 4/ABS12 COMPACT SET

  • ASSY 4/ABS12 COMPACT set 43,221 PIECES
Meer info

ASSY 4/ASSYPLUS 4/ABS12 COMPACT SET

  • ASSY 4/ASSYplus 4/ABS12 COMPACT set 28,521 pieces
Meer info

ONE-HANDED ASSEMBLY TOOL W SPACER BLOCK SET, 4 PCS

  • Eenhandig montagegereedschap met set afstandsblokken, 4-delig
Meer info

ONE-HANDED ASSEMBLY TOOL + ASSE. CLAMP SET, 12 PCS

  • Eenhandig montagegereedschap met set afstandsblokken, 12-delig
Meer info

DIAMOND CUTTING DISC LS RS PLUS CONSTRUCTION SITE

  • Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
  • Asgat: 22,23 mm
Meer info

DIAMOND CUTTING DISC LS RS PLUS COMBI FOR MSF

  • Diameter: 125 mm
  • Asgat: 22,23 mm
Meer info

KLEPSCHARNIERBESLAG

  • Openingshoek van 107 graden
Meer info

HUIDVERZORGINGSLOTION

  • Voedt en herstelt
  • Wordt snel geabsorbeerd en laat geen vervelende vetlaag achter
Meer info

DIGITALE SCHUIFMAAT

  • RVS, gehard
  • Beschermingsklasse IP54
Meer info

ZINKEN PLAKGEWICHT VOOR ALUMINIUM VELGEN

  • PLAKGEWICHT 3X10+3X5G 19X3,8MM
Meer info

KUNSTSTOFLIJM REPLAST® EASY SUPERFAST

  • Een lijm voor vrijwel elk type kunststof
  • Optimale menging met minimale volumes
Meer info

VOERTUIGINTERIEURBESCHERMSET

  • Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen
  • Gemakkelijk in het gebruik
Meer info

ASSY® 4 SET Ø 4,0 + 4,5 + 5,0 MM

  • ASSY 4 verzonken kop freesholtes set 2110 st.
  • ASSY-4-CSMP-UNIVERSEEL-SET-ø4,0+4,5+5,0
Meer info

ASSY®4 SET DIA. 6,0 MM

  • ASSY 4 verzonken kop freesholtes set 1110 st.
  • ASSY-4-CSMP-UNIVERSEEL-SET-ø6,0MM
Meer info

ASSY 4 COUNTERSUNK MILL POCKET HD SET

  • ASSY 4 countersunk mill pocket hd set, 3410 pcs
Meer info

ASSY 4 C/S MILL POCKET/TOP HEAD SET

  • ASSY 4 c/s mill pocket/top head set 4010 pcs
Meer info

Ontdek hier het volledige assortiment van onze e-shop.

VOLLEDIG ASSORTIMENT