Kwaliteit

Kwaliteit

Adolf Würth GmbH & Co. KG investeert in eigen onderzoek en ontwikkeling en is eigenaar van verschillende patenten, gebruiksmodellen en geregistreerde merken. De Würth producten moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen alvorens ze verkocht mogen worden. Een doorgedreven kwaliteitsmanagement staat borg voor de hoge Würth kwaliteit in al onze divisies.

Adolf Würth GmbH & Co. KG is gecertificeerd volgens DIN ISO 9001 en DIN ISO 14001. Bovendien heeft de TÜV Südwest Technical Inspectorate met een certificaat bevestigd dat het bedrijf volgens een milieuvriendelijk managementsysteem werkt (Eco - audit).

Würth Belux nv heeft een kwaliteitsborgingssysteem ingevoerd met kwaliteitshandboek volgens DIN ISO 9001:2015.

Dit systeem wordt toegepast op de verdeling van bevestigingsmiddelen, DIN- en Normdelen, chemische producten, pluggen, elektrische en pneumatische gereedschappen en machines, handgereedschappen en voorraadsystemen met ontwikkeling te Würth Künzelsau.

Download ISO 9001:2015 certificaat Download ISO 9001:2015 certificaat

Download ISO 9001:2015 certificaat - English Download ISO 9001:2015 certificaat - English

Download ISO 9001:2015 certificaat - German Download ISO 9001:2015 certificaat - German