KITS DE DÉMARRAGE PRÊTS A INSTALLER

KITS DE DÉMARRAGE

L’équipement de véhicules de Würth constitue un véritable miracle d’espace et offre la solution adaptée pour chaque véhicule! Avec les trois kits de démarrage, nous vous livrons l’équipement de véhicule Würth déjà prêt à installer et prémonté. Peu importe qu'il s’agisse d’une camionnette ou d’un fourgon – nous mettons de l’ordre dans votre véhicule, de façon systématique! Découvrez nos trois kits de démarrage à prix sensationnel!

  • Possibilités d’extension grâce à des composants modulaires
  • En acier haute résistance avec un revêtement par poudre de haute qualité
  • Avec tapis antidérapants et tôles de séparation
  • Avec kits de fixation latérale et au sol
Sfeerfoto voertuiginrichting

Petit package de démarrage


DLe côté gauche se compose d’une base avec panneau, hauteur libre 420 mm et découpe pour passage de roue 420 x 112 mm ainsi que 2 étagères de rangement et un cadre de finition. Le côté droit se compose d’une base ouverte, hauteur libre 390 mm et découpe pour passage de roue 390 x 52 mm avec courroie à tension rapide ainsi que tiroir de 180 mm de hauteur, étagère à clapet, hauteur de clapet 105 mm et cadre de finition.

  • Profondeur: 330/380 mm
  • Poids du produit (l’unité): 60 kg
  • Largeur côté passager: 834 mm
  • Largeur côté conducteur: 1 112 mm
  • Hauteur côté conducteur: 980 mm
  • Hauteur côté passager: 920 mm
  • Couleur: Structure gris anthracite RAL 7016, structure rouge trafic RAL 3020

COMPATIBLE AVEC: Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Opel Combo, Ford Connect, VW Caddy, Renault Kangoo, Mercedes-Benz Citan, Dacia Dokker, Fiat Doblo, Nissan NV250, Toyota Proace City

Package moyen de démarrage


Le côté gauche en 2 parties se compose d’une base avec panneau, hauteur libre 390 mm et découpe pour passage de roue 100 x 52 mm ainsi que d’une base ouverte, hauteur libre 450 mm avec courroie à tension rapide, 2 étagères avec panneau et coffret modulaire 8.4.1, étagère avec boîtes de rangement, 2 étagères de rangement et 2 cadres de finition. Le côté droit se compose d’une base avec clapet hauteur 180 mm, hauteur libre 390 mm et découpe pour passage de roue 100 x 52 mm ainsi que 3 tiroirs de 120 mm de hauteur et cadre de finition.

  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (l’unité): 95 kg
  • Largeur côté passager: 1 112 mm
  • Largeur côté conducteur: 1 946 mm
  • Hauteur côté conducteur: 900 mm
  • Hauteur côté passager: 950 mm
  • Couleur: Structure gris anthracite RAL 7016, structure rouge trafic RAL 3020

COMPATIBLE AVEC: Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Opel Vivaro Cargo, Ford Transit Custom, VW Transporter, Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, Fiat Talento, Nissan NV300, Toyota Proace

Grand package de démarrage


Le côté gauche en 2 parties se compose d’une base avec panneau, hauteur libre 450 mm ainsi que d’une base ouverte, hauteur libre 450 mm avec courroie à tension rapide, 2 étagères avec panneau et coffret modulaire 8.4.1, étagères avec boîtes de rangement, 3 étagères de rangement et 2 cadres de finition. Le côté droit se compose d’une base avec clapet hauteur 180 mm, hauteur libre 420 mm, d’un établi télescopique avec plateau tournant et serre-joint ainsi que 3 tiroirs de 120 mm de hauteur et cadre de finition.

  • Profondeur: 380 mm
  • Poids du produit (l’unité): 110 kg
  • Largeur côté passager: 1 112 mm
  • Largeur côté conducteur: 2 224 mm
  • Hauteur côté conducteur: 1 200 mm
  • Hauteur côté passager: 950 mm
  • Couleur: Structure gris anthracite RAL 7016, structure rouge trafic RAL 3020

COMPATIBLE AVEC: Citroën Jumper, Peugeot Boxer, Opel Movano, Ford Transit, VW Crafter, Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato, Nissan NV400, MAN TGE, Iveco Daily

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?

Fixez ici un rendez-vous de planification conseil sans frais!