Enkel voor ondernemers  

Vulsysteem REFILLO®mat

Het REFILLO®mat-vulsysteem is een van de oplossingen waarmee we het milieu willen beschermen.

Met de REFILLO®mat-spuitbussen en het innovatieve REFILLO®mat-vulsysteem bieden we een alternatief voor klassieke aerosols. Het vulsysteem maakt gebruik van perslucht als drijfgas en levert op die manier een essentiële bijdrage aan het milieubehoud.

Ontdek hoe je tot 50% kunt besparen per jaar

voorbeeld Refillomat rek

Voordelen

Bespaar tot 50%

Behalve gebruikersvriendelijk en milieuvriendelijk is het REFILLO®- mat-systeem ook nog eens rendabeler dan klassieke aerosols. U bespaart tot 50% dankzij de prijs per liter per vat en de daling of zelfs het volledig wegvallen van de recyclagekosten.

Voorbeeld berekening

Spuitbus

Spuitbus: Siliconespray, 500 ml Verbruik van ongeveer 2 spuitbussen per week
= ongeveer 92 spuitbussen per jaar
= ongeveer 46 liter per jaar

=ca. € 950

REFILLO®mat-systeem

Verbruik van 46 liter siliconespray per jaar

= ca. € 450

Milieuvriendelijk

  • Geen uitstoot van schadelijke gassen of dampen.
  • Aanzienlijk minder te recycleren spuitbussen.

Eenvoudig

  • In één keer te vullen
  • Geen onnodige opslag van producten
  • Veilig voor de gebruiker

CE-markering

Staat garant voor een veilig gebruik.

Verkrijgbare producten

Onderhoud van de REFILLO®MAT

De dichtring vervangen

Af en toe moet het condensatiewater dat zich in de onderhoudseenheid heeft verzameld, via het afvoerventiel worden verwijderd. Daarnaast kunnen sommige bijtende producten, zoals remmenreiniger, de dichtring aantasten, waardoor deze vervangen moet worden.

REFILLO®mat-serviceset
Art.nr 0891 870 100

Siliconenspray
Art.nr 0893 221

Om de levensduur van de o-ring te verlengen, adviseren wij om één keer per week siliconenspray op het ventiel te spuiten.

01

Koppel het systeem los van de persluchtleiding.

02

Druk een lege REFILLO®mat- spuitbus op het ventiel, tot er geen geluid meer te horen is.

03

Voorbeeld stap 3 onderhoud

Duw de dichtring uit de groef met de naald.

04

Voorbeeld stap 4 onderhoud

Druk de nieuwe dichtring samen en plaats hem schuin in de groef.

Sfeerfoto onderhoud

05

Voorbeeld stap 5 onderhoud

Duw de dichtring op de groef met de plastic schroef.

Opgelet: Druk bij het induwen van de dichtring niet op het vergrendelmechanisme. De dichtring zou daardoor beschadigd kunnen raken. Controleer de afdichting van het systeem, door een REFILLO®-mat-spuitbus te vullen.

BENT U GEÏNTERESSEERD IN DIT SYSTEEM?

Neem contact op met uw binnendienstmedewerker als u hierover meer te weten wilt komen.

systems@wurth.be