De geschiedenis van Würth

Elk verhaal heeft zijn begin. Dat van de Würth Group begon in 1945 in Künzelsau, een klein Duits stadje in de regio Hohenlohe. Gedurende vele decennia heeft de groot handel in schroeven zich ontwikkeld tot 's werelds grootste onderneming voor montage- en bevestigingstechniek.

1945

Adolf Würth, die al 20 jaar in de industrie werkt, richt een groothandel in schroeven en moeren op in Künzelsau. Het bedrijf werd op 16 juli 1945 ingeschreven in het handelsregister. Deze datum is het begin van de wereldwijde onderneming. Adolf Würth GmbH & Co. KG is het moederbedrijf en de grootste individuele onderneming van de Würth Group.

sfeerfoto kunzelsau
1954

Adolf Würth, oprichter van het bedrijf, overlijdt op 45-jarige leeftijd. Zijn 19-jarige zoon Reinhold neemt het bedrijf over. Het jaarlijkse verkoopvolume steeg dat jaar met maar liefst 20%.

Foto Adolf Würth en Reinhold Würth
1964

Na de opening van de eerste Würth vestigingen in onder andere Nederland, Zwitserland en Oostenrijk volgde op 1 april 1964 Würth België en Luxemburg (Belux) met als hoofdzetel het kantoor in Turnhout.

Sfeerbeeld Würth Turnhout
1990

Opening van de eerste Würth shop in Deurne aan de Schijnpoortweg, naast het Sportpaleis.

Sfeerbeeld Würth Turnhout
2006

Op 1 maart 2006 neemt Bettina Würth het voorzitterschap van de adviesraad van de Würth Group over van haar vader. Professor Dr. h. c. mult. Reinhold Würth treedt op als erevoorzitter van de adviesraad en blijft voorzitter van de raad van commissarissen van de Würth Group.

Bethina Würth
2024

Würth Belux NV viert zijn 60ste verjaardag. Vandaag telt Würth Belux meer dan 400 medewerkers. Een buitendienstorganisatie van meer dan 200 gespecialiseerde account managers en een uitgebreid netwerk van meer dan 32 shops zorgen voor een uitmuntende dienstverlening.

Sfeerfoto Würth Turnhout

Evolutie van het Würth logo

De schroef is al vanaf dag één hét symbool van de onderneming. Het is ons handelsmerk. Het logo bestaat uit een schroef met cilinderkop en een schroef met bolle kop in combinatie met de naam Würth.

logo Würth 1945 - 1973

1945 - 1973

logo Würth 1973 - 1983

1973 - 1983

logo Würth 1983 - 2010

1983 - 2010

logo Würth 2010 - heden

2010 - heden