Würth – Teamsponsor van de DTM

Snelheid, technisch vernuft en kwaliteit behoren tot de typische kenmerken van de autosport en zijn tevens eigenschappen waarmee Würth zich graag vereenzelvigt. De Deutschen Tourenwagen Masters, voor Würth het testlab op vier wielen.

Hier worden Würth producten onder de meest extreme omstandigheden keer op keer op de proef gesteld. Naast de Formule 1 is de DTM (Deutschen Tourenwagen Masters) de toonaangevende raceklasse in Europa.

De teams van Audi en Mercedes strijden in de DTM races op het scherpst van de snede voor de overwinning. Dat het bij de DTM om absolute autotopsport gaat, blijkt uit het feit dat de DTM door de racekenners wordt aangeduid als de Formule 1 met een dakje erop. Op zich niet vreemd, omdat de DTM-auto’s over een vermogen beschikken van maar liefst 700 pk. Om deze race-monsters echter nog enigszins in toom te houden, zijn ze af fabriek begrenst tot 450 pk. Voldoende overigens om in 3 seconden naar 100 km/uur te accelereren en topsnelheden te halen van dik boven de 300 km/uur.

Als officiële teamsponsor zorgt Würth ervoor dat de teams van Audi en Mercedes worden uitgerust met de beste producten van de divisie Auto. Sommige producten, waaronder RTV Silikon en Zebra Kleeft en Dicht worden door het reglement zelfs voorgeschreven.

Voor meer informatie: www.dtm.de

 

 

Deel dit bericht met anderen: