Prof. Dr. h. c. mult. R. Würth

 

Reinhold Würth, geboren in 1935, gaat op veertienjarige leeftijd als eerste leerling bij z'n vader in de leer. Hij is tweede medewerker in het bedrijf van zijn vader, die in Künzelsau een schroevenhandel runt. In 1952, legt hij bij de Kamer van Koophandel het examen af van groothandelskoopman.

Na de vroege dood van zijn vader in 1954 neemt Reinhold op negentienjarige leeftijd het bedrijf van zijn vader over. Het eerste jaar onder zijn leiding werd in 1955 afgesloten met een jaaromzet van 176.000 Duitse marken. De omzet steeg in dat jaar met maar liefst 20%.

Na het einde van de tweede wereldoorlog is de vraag naar professionele materialen, zoals schroeven en bouten, bij ambachtelijke bedrijven zeer groot en wordt Würth in heel Duitsland actief. In 1964 wordt de vestiging in België opgericht.

lees hier verder

Deel dit bericht met anderen: