Kwaliteitsmanagement
Adolf Würth GmbH & Co. KG doet eigen onderzoek en ontwikkeling en is eigenaar van verschillende patenten, gebruiksmodellen en geregistreerde merken. De Würthproducten moeten voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, alvorens zij vrijgegeven worden voor verkoop. De Würthproducten hebben tot doel uw werk te vergemakkelijken en u geld en tijd te besparen. Een doorgedreven kwaliteitsmanagement staat borg voor de hoge Würthkwaliteit in al onze divisies.
Adolf Würth GmbH & Co. KG is gecertificeerd volgens DIN ISO 9001 en DIN ISO 14001. Bovendien heeft de TÜV Südwest Technical Inspectorate met een certificaat bevestigd dat het bedrijf volgens een milieuvriendelijk managementsysteem werkt. (Eco - audit)
Klik op het certificaat om pdf te openen!
Würth Belux N.V. heeft een kwaliteitsborgingssysteem ingevoerd met kwaliteitshandboek volgens DIN ISO 9001:2008. Dit systeem wordt toegepast op de verdeling van bevestigingsmiddelen, DIN- en Normdelen, chemische producten, pluggen, elektrische en pneumatische gereedschappen en machines, handgereedschappen en voorraadsystemen met ontwikkeling te Würth Künzelsau. Het huidige certificaat met certificaat - registratienummer 12 100 28159 is geldig tot en met mei 2012.
|