Geschiedenis Würth Belux

1964 1 april 1964: Officiële oprichting Würth België BVBA in de Victoriestraat te Turnhout.
1970 Verhuis naar een bedrijfshal aan de Bareelstraat 11 te Turnhout.

1973 Een tweede verhuis op korte tijd: naar een bedrijfshal aan de Parklaan 38.

1984

Verhuis naar de nieuwe bedrijfsruimtes in de Everdongenlaan te Turnhout.

1988 Aanvang tweede bouwfase: een nieuwbouw van 1980m² palettenmagazijn en 600m² bureelruimtes.

1989 Würth Belux NV neemt de handelsactiviteiten van Würth België BVBA over.
25 jarig jubileum met een totaal aantal medewerkers van 120.

1990 Opening van het eerste Würth filiaal te Deurne.

1998 Nieuw omzetrecord: de kaap van 1,5 miljard Bfr wordt overschreden!

1999
Würth Belux telt meer dan 400 medewerkers

2004 Würth Belux bestaat 40 jaar.
Start bouw van de nieuwe kantoren.
Omzetrecord van 67,8 miljoen euro.

2007

Opening 25ste Würth Shop in Mechelen.

2008

Opening nieuwe kantoren en Kunstforum Würth Turnhout.

2009 45ste jubileum Würth Belux N.V.
60ste arbeidsjaar Reinhold Würth

 

Deel dit bericht met anderen: