Medewerker Kunstforum Würth Turnhout

Medewerker: Leen Sauviller
Op een zonnige lentedag las ik in de krant: …Werken bij de Montagespecialist?... Mm, vijzen verkopen... IK?? (lacht) Even verder las ik: KUNSTFORUM Würth… daar wil ik wèl meer over weten! Naast mijn grafisch en freelance werk een boeiende deeltijdse vaste stek!

Vertel, wat is er zo leuk aan je werk?
WERK?...(denkt na) ‘PASSIE’ bedoel je! Iedereen die het Kunstforum bezoekt heeft tijd en is goedgeluimd! Geweldig toch om deze mensen te mogen ontvangen en rondleiden. Ze laten de bezitterige buitenwereld even los en komen hier tot rust. Mooi om te zien! En te horen! De interessante, soms hevige discussies over de Belgische kunstscène zijn de kers op de taart!

Wat is er zo interessant aan de organisatie?
De combinatie kunst/bedrijfsleven (zijnde kunst als onderdeel van de ondernemingscultuur) is niet zo evident. Het huidige kunstlandschap benadert dit gegeven erg kritisch en staat er vaak minachtend tegenover. De durf die de organisatie toont om dit engagement ten volle aan te gaan, vind ik behoorlijk straf!

Een Kunstforum-anekdote?
Op een nietsvermoedende zondagochtend bezocht een Nederlands paar het Kunstforum. Alles was wel, tot zij na het bezoek achteruit de parking afreden en zo terecht kwamen in de waterpartij!!! De ene kant van de wagen op het droge, de andere in het water! De man had er niets beter opgevonden dan het water in te gaan om zijn wagen eigenhandig eruit te duwen. Tevergeefs! Met opgerolde broek en natte voeten kwam hij het Kunstforum binnen met de vraag of we toch maar een takeldienst wilden bellen! (hilarisch)

 

Deel dit bericht met anderen: