Orsy mobil
Voertuiginrichting
- Veiligheid
Tijdens de ontwikkelingsfase werden de ORSYmobil voertuiginrichtingen uitvoerig onderworpen aan verschillende crash-tests die hebben aangetoond dat ze zowel voldoen aan de strikte DIN 75410-norm als aan de FMVSS 208-norm.
- Praktijkgericht
Een efficiënte inriching moet kunnen voldoen aan alle eisen van de vakman, ongeacht in welk vakgebied hij actief is. ORSYmobi is een systeem dat bestaat uit verschillende modules die naar de wensen van iedere individuele gebruiker kunnen samengesteld worden.
- Economisch
Dankzij ORSYmobil kan de beschikbare ruimte in de bestelwagen optimaal gebruikt worden.
- Universeel
ORSYmobil kan aan alle gangbare voertuigtypes aangepast worden.
- Orde
Omdat alle materialen en gereedschappen hun vaste plaats hebben in het ORSYmobil-systeem kunnen zij onmiddellijk teruggevonden worden. Onnodige tijdverspilling bij het zoeken, wordt zo vermeden.
- 3D-plan
Voor iedere installatie wordt vooraf een gedetailleerd driedimensionaal CAD-plan opgemaakt. Zo heeft de klant altijd een goed overzicht van hoe zijn bestelde systeem er zal uitzien.
- Balans
Het opgemaakte 3D-plan houdt rekening met de gewichtsverdeling in de bestelwagen. Het installeren van ORSYmobil heeft geen negatieve invloed op het weggedrag van het voertuig. Indien men de vergelijking maakt met het weggedrag van een geladen niet-ingerichte bestelwagen kan men zelfs spreken van een uitermate positieve invloed.
- Installatie
ORSYmobil wordt door een ervaren Würth-installateur geplaatst.
- Garantie
Würth Belux biedt een garantie van 1 jaar op het complete systeem
Gebruik deze link als u meer informatie over orsymobiel wenst te ontvangen