Sterke groei van de Würth Groep in de eerste helft van 2011

De Würth Groep, die marktleider is in bevestigings- en montagemateriaal, heeft het eerste halfjaar afgesloten met een omzet van 4,78 miljard euro.

Tegenover de eerste zes maanden van vorig jaar betekent dit een groei van 15,1%

We zijn er in geslaagd de dynamische groei van 2010 voort te zetten en hebben een duidelijke twee-cijferige groei gerealiseerd, aldus Robert Friedmann, woordvoerder van de Würth-Groep. We plannen om ook aan het einde van dit jaar een twee-cijferige groei te realiseren.

Cijfers

  • Omzetstijging van 15,1% tot 4,78 miljard euro
  • Bedrijfsresultaat 245 miljoen euro
  • Wereldwijd 65.444 medewerkers (30 juni 2011)

 

De Würth-Groep

De Würth-Groep, met de hoofdzetel in het Baden-Würtembergse Künzelsau, heeft zich sinds de oprichting in 1945 ontwikkeld van een tweemanszaak tot wereldwijd grootste handelsonderneming op het gebied van de montage- en bevestigings-techniek. Het "leveringsprogramma" van de kernactiviteit van de Würth-Groep omvat meer dan 100.000 producten: van schroeven, schroeventoebehoren, pluggen en gereedschappen tot aan chemisch-technische producten.

Naast dit basisassortiment horen ook persoonlijke beschermingsmiddelen, producten voor de bouw en DHZ-markten, elektro-installatiematerialen, elektronische bouwdelen (bijv. printplaten), fotovoltaïsche zonnepanelen alsook financiële dienstverlening tot het "leveringsprogramma" van de Würth-Groep. In 2010 behaalde de Würth-Groep een omzet van 8,6 miljard Euro.

Zij heeft globaal 400 dochter-ondernemingen in 84 landen en biedt werk aan meer dan 65.000 mensen, waarvan er meer dan 30.000 werkzaam zijn als verkoper in de buitendienst.

Voor meer informatie, contacteer:

Würth Belux
Bert Boelaers
+32 14 44 56 20
bert.boelaers@wurth.be

Deel dit bericht met anderen: