
Elk jaar wordt de sombere winterperiode een beetje opgewarmd door de komst van de nieuwe vrouwenkalender van Würth. Steeds weer kijken klanten en medewerkers halsreikend uit naar de nieuwe editie, waar telkens drie adembenemend mooie topmodellen op een adembenemend mooie locatie worden vereeuwigd. Met een aantal van meer dan 700.000 (!) stuks, heeft de Würth vrouwenkalender een van de grootste oplages ter wereld.
Deze keer stonden Emanuela de Paula , Brooklyn Decker en Dana Thompson voor de lens op de paradijselijke Bahama’s.
Würth is met deze kalender zeker niet aan zijn proefstuk toe. Al sinds 1984 verspreidt de marktleider in montage- en bevestigingsmaterialen voor professionelen deze reusachtige kalender (afmeting: 49 x 67 cm!) onder klanten en medewerkers. Ondanks de gigantische oplage, blijft de Würth vrouwenkalender een van de meest gegeerde kalenders ter wereld, waarbij topmodellen als Claudia Schiffer, Naomi Campbell en Heidi Klum al voor de lens zijn gehaald. De foto’s zijn steeds prikkelend, maar op een stijlvolle manier en laten nog net genoeg aan de verbeelding over.