
Kunstforum Würth pakt binnenkort opnieuw uit met een solotentoonstelling. Deze keer is Stephan Balkenhol aan de beurt, toonaangevend en hedendaags beeldhouwer. En dat mag u gerust letterlijk nemen. Balkenhol houwt met beitel en hamer beelden uit houten blokken en stelt in zijn werk de gewone mens centraal. Gewone mensen, in gewone om-standigheden. De tentoonstelling toont Balkenhols werken vanaf de jaren 90 tot nu. De beelden komen voornamelijk uit de Verzameling Würth, aangevuld met werken uit de De-weer Collectie. Vanaf 15 januari 2011.
Het Kunstforum Würth in Turnhout houdt van afwisseling in haar tentoonstellingen. Na de thematentoonstelling rond ‘Abstracte grafiek’ kiest het forum nu opnieuw voor een ten-toonstelling van 1 kunstenaar. Stephan Balkenhol, één van de toonaangevende heden-daagse beeldhouwers, is geboren in 1957 in Duitsland. Hij studeerde van 1976 tot 1982 aan de Hochschule für Bildende Künste in Hamburg, was docent aan de Städelschule in Frank-furt a. Main en is sinds 1991 hoogleraar aan de Staatliche Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe. Balkenhol leeft en werkt op dit moment in Karlsruhe en Meisenthal (F).
De toeschouwer mag wéten dat het een beeldhouwwerk is
Balkenhol maakt beelden, reliëfs, tekeningen en zeefdrukken, maar hét handelsmerk van de kunstenaar zijn zijn grofgehakte en kleurig beschilderde houtsculptures. Hij werkt voor-namelijk met hout en houdt ervan om het authentieke beeldhouwwerk te laten zien in al zijn facetten. Balkenhol beschouwt het materiaal én het beeldhouwproces als deel van het kunstwerk. Sporen van het bewerken worden niet weggewerkt of gladgeschuurd, barsten en splinters blijven zichtbaar, net als de structuur van het hout met nerven en eeuwringen. Verf gebruikt hij om de belangrijkse aspecten te accentueren, maar verder verkiest hij het naakte hout om bijvoorbeeld de huidskleur te suggereren.
Jan met de pet op een voetstuk
Stephan Balkenhol toont respect voor de authenticiteit van het materiaal waar hij mee werkt, maar minstens even veel respect voor de gewone mens, zoals hij is. Balkenhol zet geen held op een voetstuk, wel de meest onopvallende man of vrouw. Zijn figuren zijn alle-daagse, rustige verschijningen die het midden houden tussen het anonieme en het ver-trouwde. Raadselachtig en anoniem staren ze in de leegte naar een onbekend punt, vrij in te vullen door hun toeschouwer. Of om het met de woorden van de meester zelf te zeg-gen: ‘Mijn beeldhouwwerken vertellen geen verhaal, maar verbergen iets geheimzinnigs. Het is niet mijn taak om dat te onthullen, het is aan de toeschouwer om het geheimzinnige te ontdekken en in te vullen.’
Vanaf de jaren 90 liet Balkenhol ook dieren toe in zijn werk. Vaak is daarbij de mens verge-zeld door een dier, waardoor de mens nog eens extra benadrukt wordt, meestal met een vleugje humor. Typerend voor zijn stijl is tot slot de sokkel, die gemaakt is van hetzelfde ma-teriaal als de sculptuur zelf. Dit geeft de illusie dat beeld en sokkel uit een stuk gemaakt zijn.
Van 15 januari tot 18 september 2011. ‘Stephan Balkenol: Wat zie je?’
Adres: Würth Belux, Everdongenlaan 29, 2300 Turnhout
Data: Van 15 januari tot 18 september 2011
Openingsuren: elke dag van 10 tot 17 uur, behalve op feestdagen
Toegangsprijs: 2 euro (kinderen -6 jaar gratis, met een lerarenkaart of een Maks! kaart ook gratis)
Rondleidingen: op aanvraag
Alle activiteiten van het Kunstforum Würth Turnhout worden mogelijk gemaakt door de vriendelijke steun van Würth Belux.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
+32 14 44 55 95
@ E-mail