Würth classic editie 2010

Op zaterdag 4 september organiseert Golazo Sports in samenwerking met WTC Onze Hoop en Würth de Würth Classic, een recreatieve fietstocht voor wielertoeristen en sportieve gezinnen.

De start is voorzien aan de gebouwen van Würth, in de Everdongenlaan in Turnhout. De Kempen is het decor voor deze tocht over een voornamelijk vlak parcours. Je maakt kennis met deze mooie streek door een fietsroute langs kanalen en rivieren, bossen en heiden. Een extra pluspunt betreft de landelijke wegen; deze zorgen er voor dat je kan genieten van een dagje aangenaam en zorgeloos fietsen!

Volgende afstanden kunnen worden afgelegd :
45 km, inschrijven en vrije start tussen 7u30 en 13u
75 km, inschrijven en vrije start tussen 7u30 en 12u
100 km, inschrijven en vrije start tussen 7u30 en 11u
145 km, inschrijven en vrije start tussen 7u30 en 10u

Ook kinderen tussen 7 en 12 jaar kunnen deelnemen aan een tocht van 20 km, onder deskundige begeleiding. Inschrijven hiervoor kan tussen 09u00 en 09u20, de gezamenlijke start is voorzien om 09u30. Deelname voor kinderen is gratis.

Vorig jaar, bij de eerste editie, reden 1200 deelnemers de Würth Classic. Na afloop werden er veel enthousiaste reacties genoteerd. Meer info vindt u op www.bpocyclingtour.be

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
    Bert Boelaers
    Pers en communicatie
    Everdongenlaan 29 - 2300 Turnhout


phone (014) 44 55 66
fax (014) 44 56 59
@ E-mail