50 jaar lang biedt Würth een brede selectie van hoog-kwalitatieve gereedschappen aan voor professionals. Onze producten variëren van schroevendraaiers en steeksleutels tot sector-specifieke gereedschapshouders en magazijninrichting. Om dit jubileumsjaar te vieren, heeft Würth een reeks ‘special edition’ producten ontwikkeld die tijdelijk worden aangeboden.
Een eerste jubileumsproduct is de innovatieve mini-ratelsleutelset met multi-doppen. Het compacte design is speciaal ontwikkeld voor gebruik in kleine ruimtes. Dankzij de verscheidene hulpstukken – 23 in totaal – is de mini-ratelsleutelset met multi-doppen zeer veelzijdig en kan in verschillende sectoren gebruikt worden. Het pronkstuk van het assortiment is de inox ratelsleutel met zeer compact hoofd en bijzonder slank design. Inclusief de bit, komt de totale hoogte op niet meer dan 25mm. Ondanks het slanke design, is de ratelsleutel heel robuust en kan een kracht van 40Nm overbrengen. Naast de ratelsleutel bevat de set ook een 100mm verlengstuk met een vierkant uiteinde, een 100mm lange bithouder, 14 verschillende bits en 16 binnen-zeskant bits.
Een tweede product uit de selectie is een ‘special edition’ gereedschapswagen gelakt in diamantzwarte metaalkleur. De kar kan zelfs geleverd worden met een gepersonaliseerd metalen naamplaatje. De gereedschapkar heeft een aantal belangrijke nieuwigheden: Rubberen beschermstrips, rubberen wielen die geen strepen op de werkvloer laten en een afzonderlijke schuifladenvergrendeling. Met deze gereedschapwagen kan de gebruiker op een makkelijke en veilige manier gereedschappen en kleine onderdelen vervoeren. Door het robuuste design, kan de kar tot 300 kg dragen, individuele schuiven tot 40 kg.
Het concept ’50 jaar handgereedschap’ loopt de rest van het jaar als een rode draad door Würth. Regelmatig worden nieuwe ‘special edition’ producten gelanceerd.
Deel dit bericht met anderen: