Videoscoop 5 mm
De specialist voor moeilijk bereikbare ruimtes.
Belangrijkste kenmerken:
De kabel heeft een diameter van slechts 5,5 mm en een lengte van 1 m.
Formaat afbeeldingen: MPEG4, 640 x 480 pixels.
Beelden kunnen opgeslagen worden op meegeleverde SD geheugenkaart met een geheugencapaciteit van 1 GB.
Met de meegeleverde USB kabel kunnen de afbeeldingen en video’s overgebracht worden naar een computer.
De beelden kunnen ook live op TV of monitor worden bekeken met behulp van de AV-uitgang en de meegeleverde AV-kabel.
Schokbestendige beschermende behuizing.
Volgzame flexibele kabel: behoudt elke positie.
Met behulp van superheldere LED’s met een regelbaar helderheidsniveau wordt een object tot een afstand van 15 cm duidelijk zichtbaar
Met de meegeleverde spiegels is elke hoek te inspecteren.Geleverd met magneet.
.Geleverd in een Würth koffer.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Bert Boelaers
(014) 44 55 66
(014) 44 56 59
@ E-mail