Routebeschrijving

 

Wegbeschrijving:
Würth Belux is makkelijk te bereiken. Het gebouw ligt naast de autosnelweg E34, Antwerpen-Eindhoven.

U neemt de afrit 24 Turnhout-Kasterlee op de E34.  Op het einde van de afrit gaat u links, richting Turnhout.  Bij de eerste stoplichten slaat u opnieuw links af; dit is de Everdongenlaan.  Volg deze straat ongeveer 1 kilometer; aan uw linkerkant staat het bedrijfsgebouw van Würth.  Er is een ruime parking voorzien aan de zijkant van het gebouw.

Openbaar vervoer
Neem vanaf het station van Turnhout lijn 1 richting Zevendonk tot aan de halte "Amival", op 50 m van Würth.


Adresgegevens:

  • Adres:
    • Everdongenlaan 29 (4253) - 2300 Turnhout
  • Telefoon:
    • +32 (0)14 44 55 66
  • Fax:
    • +32 (0)14 44 55 67
  • E-mail:

Deel dit bericht met anderen: