Würth classic

La toute première édition de la Würth Classic a accueilli 1200 participants. Le parcourrs à travers la Campine clôturait également une édition réussie du Lotto Cycling Tour 2009. Des ondées passagères ont certes arrosé la Campine samedi matin. Il en fallait cependant plus pour refroidir les cyclo-touristes.

Les 1200 participants pouvaient opter pour cette première édition de la Würth Classic, avec départ et arrivée à Turnhout, entre des parcours de 45, 75, 100 et 145 km. Un trajet de 25 km était également prévu pour les jeunes cyclos.

En comparaison aux autres épreuves du Lotto Cycling Tour, le parcours se voulait cette fois essentiellement plat. De nombreux cyclo-touristes ont découvert pour la première fois la région et furent positivement étonnés par sa beauté. Jean-Marie Pfaff était l'un d'entre eux.