Rapidité, ingéniosité technique et qualité sont les caractéristiques typiques du sport automobile, mais aussi celles auxquelles Würth s'identifie. La course Deutschen Tourenwagen Masters est le laboratoire d'essai mobile de Würth. C'est ici que les produits Würth sont testés dans les circonstances les plus extrêmes.
Outre la Formule 1, le DTM (Deutschen Tourenwagen Masters) est une course très importante en Europa. Dans les courses DTM, les équipes d'Audi et Mercedes se disputent la victoire sur le fil du rasoir. Le DTM, c'est du sport automobile au top niveau : d'ailleurs, les amateurs qualifient le DTM de Formule 1 avec un toit.
Et ce n'est guère étonnant, car les véhicules DTM ont une puissance de 700 cv. Pour maintenir ces bolides sous contrôle, ils sont limités en usine à 450 cv, ce qui est largement suffisant pour passer en 3 secondes à 100 km/heure et atteindre des vitesses de pointe supérieures à 300 km/heure. En sa qualité de sponsor officiel de l'équipe, Würth fait en sorte que les équipes Audi et Mercedes bénéficient des meilleurs produits de la division Auto. Certains produits, dont RTV Silikon et Zebra Kleeft et Dicht sont mêmes prescrits par le règlement.
Pour un complément d'information: www.dtm.de