Lampe-torche portative à DEL avec accumulateur
Caracteristiques Principales:
- Classe de protection: II
- Poignée réglable pour orienter le faisceau lumineux en cas d’utilisation du support magnétique inférieur. Durée d’utilisation en lumière de travail > 8 heures ; après 4-5 heures, l’affichage de l’état de charge indique une diminution des performances.
- Deux aimants supplémentaires au dos.
- Dragonne.
- Deux crochets en plastique pour suspendre la lampe dans diverses situations.
- Lumière de travail à 21 DEL, lumière d’ambiance à 5 DEL.
- Durée d’utilisation en lumière de travail > 8 heures ; après 4-5 heures, l’affichage de l’état de charge indique une diminution des performances.
- Accumulateur Li-ion, 3,7 V / 2 000 mAh, temps de charge env. 5 heures.
- Bouton-interrupteur pour deux types de fonctionnement:
- ALLUMÉ > lumière de travail à DEL
- ALLUMÉ > lumière d’ambiance à DEL
- ÉTEINT
- Affichage de l’état de charge/accumulateur:
- sur le chargeur:
- DEL rouge = chargement,
- DEL verte = accumulateur chargé.
- en fonctionnement:
- DEL éteinte = accumulateur chargé,
- DEL rouge = accumulateur faible.
- Chargeur secteur fourni - Tension de fonctionnement 100 – 240 V, 50/60 Hz - Sortie 5 V CC./li>