Videoscope 5 mm

Que ce soit derrière l'armoire, entre le moteur de la voiture, ou dans la cheminée, rien ne reste caché à la nouvelle vidéo de Würth coop.

Caractéristiques principales:

Le câble a un diamètre de 5,5 mm et une longueur de 1 m.
Format d’image : MPEG4, 640 x 480 pixels
Les images peuvent être stockées sur la carte mémoire SD fournie d’une capacité mémoire de 1 Go.
Le câble USB fourni permet de transférer les images et vidéos sur un ordinateur.
Les images peuvent également être vues en direct sur un téléviseur ou moniteur à l’aide de la sortie AV et du câble AV fourni.
Boîtier protecteur antichoc.
Câble flexible malléable: conserve chaque position.
Grâce aux DEL super-claires avec niveau de brillance réglable, tout objet est éclairé nettement jusqu’à une distance de 15 cm.
Les miroirs fournis permettent d’inspecter tous les recoins. Fourni avec aimant
Livré dans une valise Würth.