Seulement pour les professionnels  

Système de remplissage REFILLO®mat

Le système de remplissage REFILLO®mat cadre dans notre effort de protection de l’environnement.

Avec les bombes REFILLO®mat et le système de recharge novateur REFILLO®mat, nous proposons une alternative aux aérosols classiques. Le système emploie de l’air comprimé comme gaz propulseur et apporte ainsi une contribution importante à la protection de l’environnement.

Découvrez comment économiser jusqu’à 50% par an!

voorbeeld Refillomat rek

Avantages

Économisez jusqu’à 50%

Le système REFILLO®mat assure non seulement une utilisation simple et écologique, mais il est également plus économique que les aérosols classiques. Grâce au prix par litre par bidon et la réduction ou même l’omission complête des coûts de recyclage, vous épargnez jusqu’à 50%.

Exemple de calcul

Aérosol

Spray silicones, 500 ml Consommation env. 2 bombes par semaine
= env. 92 bombes par an
= env. 46 litres par an

=env. 950 €

Système REFILLO®mat

Consommation de 46 litres de spray aux silicones par an

= env. 450 €

Écologique

  • Pas d’émissions de gaz ou de vapeurs nocifs.
  • Quantités nettement plus faibles de bombes à recycler.

Facile

  • Remplissage en une seule opération
  • Pas d’entreposage superflu de produit
  • Sécurité pour l’utilisateur

Marque CE

Garantit une utilisation sûre

PRODUITS DISPONIBLES

OENTRETIEN DU REFILLO®mat

Remplacer le joint d’étanchéité

L’eau de condensation qui s’accumule dans l’unité d’entretien doit être purgée de temps à autre en actionnant la valve de vidange. En outre les produits corrosifs, comme le nettoyant freins, peuvent détériorer le joint d’étanchéité ainsi qu’on doit le remplacer.

Kit service REFILLO®mat
Art.nr 0891 870 100

Spray silicone
Art.nr 0893 221

On peut prolonger la durée de vie du joint d’étanchéité en appliquant une fois par semaine du spray silicone sur la valve.

01

Isoler le système de la conduite d’air comprimé.

02

Appuyer une bombe REFILLO®mat vide contre la valve, jusqu’à l’arrêt du sifflement nettement perceptible.

03

Voorbeeld stap 3 onderhoud

A l’aide de l’aiguille, poussez le joint d’étanchéité de la rainure.

04

Voorbeeld stap 4 onderhoud

Comprimez le nouveau joint d'étanchéité et poussez-le de biais dans la rainure

sfeerfoto

05

Voorbeeld

A l’aide de la vis pour plastique, enfoncer le joint d’étanchéité dans la rainure.

Attention: Lors de l’insertion du joint d’étanchéité, ne pas appuyer sur le mécanisme de déverrouillage. Cela risquerait d'endommager le joint d’étanchéité. Pour contrôler l’étanchéité du système, recharger une bombe REFILLO®mat.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR CE SYSTÈME ?

Pour de plus amples informations, veuillez prendre contact avec votre collaborateur commercial externe.

systems@wurth.be